ที่หนีบแนวนอน มีที่จับ (ขนานกับฐานในตำแหน่งล็อค) เพื่อดันแขนจับยึดและสปินเดิลที่ยึดกับชิ้นงาน Destaco 227 ซีรีส์ แคลมป์ยึดแนวนอนใช้สำหรับยึดชิ้นงานกับพื้นผิวเรียบในงานไม้ งานโลหะ และการผลิต มีพื้นที่ว่างของด้ามจับขนาดใหญ่ในตำแหน่งเปิดและการออกแบบโปรไฟล์ต่ำเพื่อลดความต้องการพื้นที่เพื่อความสะดวกในการใช้งานในพื้นที่จำกัด แคลมป์แบบใช้มือเหล่านี้ใช้ในการใช้งานที่ต้องการแคลมป์/ถอดชิ้นงานซ้ำๆ ตลอดการทำงาน แคลมป์ Destaco 227-UB-L มีแท่งแคลมป์เปิดรูปตัวยูสำหรับปรับแคลมป์แบบสลับตามชิ้นงานที่มีขนาดต่างกันโดยติดส่วนขยายอาร์มและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ นอกจากนี้ยังพอดีกับแกนหมุนนีโอพรีนที่ปรับได้ตามความยาวของก้านจับเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นงานหลุดออกหรือลื่นไถลและทำให้พวกมันอยู่กับที่ตลอดการทำงาน แคลมป์ยึดนี้ทำจากเหล็กเพื่อความแข็งแรงเพื่อลดความเสียหาย/การสึกหรออันเนื่องมาจากการใช้งานที่หยาบ มีฐานตรงสำหรับติดตั้งบนพื้นผิวแนวตั้ง/ชิ้นงาน Raptor Supplies เสนอแคลมป์นี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน ฐานหน้าแปลนสำหรับติดตั้งบนพื้นผิวแนวนอนและแถบ U สำหรับการใช้งานที่ไม่ต้องการอุปกรณ์เสริม เช่น ตัวต่อความยาวและความสูง
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 227-UB-L เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึดและปิดอุปกรณ์ติดตั้งต่างๆ เช่น ประตูห้อง ฝาปิด ฝาครอบ และประตูทางเข้า นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับการตรวจสอบ การเชื่อม การประกอบ การทดสอบ และงานไม้ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ การขนส่ง ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 227-UB-L มีบาร์รูปตัว U แบบเปิดสำหรับติดสปินเดิล ส่วนขยายแขน หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ
- มีรูปแบบการยึดฐานตรงสำหรับการติดตั้งบนพื้นผิวแนวตั้ง
- แคลมป์นี้มีความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด 500 ปอนด์
- มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแรงของโครงสร้างและความทนทาน
- แคลมป์อาร์มมีความสูง 1.45 นิ้ว ยาว 2.39 นิ้ว
- ด้ามจับที่ถือได้ง่ายช่วยลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
- ที่จับนี้เปิดได้สูงถึง 56 องศาสำหรับการเปิดแคลมป์บาร์ได้สูงถึง 91 องศา
- แคลมป์นี้มีการออกแบบที่มีรายละเอียดต่ำและระยะห่างของด้ามจับขนาดใหญ่ระหว่างแถบและที่จับ เพื่อลดความต้องการพื้นที่ในการติดตั้ง/ใช้งาน
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- สปินเดิล Destaco: Destaco ขอเสนอสปินเดิลนีโอพรีนที่มีปลายแบนสำหรับการยึดชิ้นงานเมื่อติดตั้งเข้ากับแถบแคลมป์ของแคลมป์ Destaco 227-UB-L
- เดสทาโก้ 507107: Raptor Supplies ส่งมอบแหวนรองสำหรับยึดแกนหมุนในตำแหน่งที่ลูกค้ากำหนด
- Destaco 207426-Q: ชุดแขนไขว้เหล่านี้สามารถช่วยติดแกนหมุนสองอันเข้ากับแขนหนีบพร้อมกัน
- อะแดปเตอร์และส่วนขยายของ Destaco: Raptor Supplies ยังสามารถจัดหาส่วนขยายแขนและความยาว ความสูงและอะแดปเตอร์แขนจับยึด เพื่อขยายระยะเอื้อมของแคลมป์แบบแมนนวลนี้ และการปรับความยาวและความสูงในแคลมป์ได้อย่างยืดหยุ่น
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 227-UB-L ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึด Destaco 227-UB-L มีรูยึดแบบเกลียวบนฐานตรงเพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัยบนพื้นผิวแนวตั้ง/ชิ้นงาน
คำถามที่พบบ่อย:
Q. มีแคลมป์ Destaco 227-UB-L รุ่นอื่นๆ ใดบ้างที่มีจำหน่ายบน Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies เสนอแคลมป์แบบแมนนวลเหล่านี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีฐานหน้าแปลน (227-UL) สำหรับติดตั้งบนพื้นผิวแนวนอน Destaco ยังจัดหาที่หนีบที่คล้ายกันที่มีแถบ U (227- ยูบี) สำหรับการออกแบบคงที่และติดตั้งอย่างรวดเร็ว
ถาม แคลมป์ค้างแนวนอนทำงานอย่างไร
A. แคลมป์ยึดแนวนอนแบบแท่ง AU นั้นใช้งานด้วยมือโดยใช้มือจับ/คันโยกเพื่อดันแกนหมุนนีโอพรีนที่ติดปลายแบนติดกับชิ้นงานและป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าแคลมป์ยึดแน่นหนา
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างระหว่างแคลมป์สลับแนวตั้งและแนวนอนอยู่ที่ตำแหน่งล็อคของที่จับแคลมป์ ที่จับแคลมป์แนวตั้งจะวางในแนวตั้งหรือตั้งฉากกับฐานเมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่แคลมป์สลับแนวนอนจะจัดวางในแนวนอนหรืออยู่ในตำแหน่งขนานกับฐาน
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. คำว่า "ความจุในการจับ" หรือแรงจับเป็นตัวระบุความสามารถของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ ชิ้นงาน หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตอื่นๆ
ถาม: จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อทำการบำรุงรักษา?
A. ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC เพื่อสร้างใหม่หรือซ่อมบำรุงแคลมป์เชิงกลของแบรนด์
ถาม: สีแดงของที่จับหมายถึงอะไรบนที่หนีบ Destaco หรือไม่?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับตำแหน่งของที่จับสำหรับการปฏิบัติงานและเมื่อใดควรจับที่จับ
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนของ Destaco ชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง Destaco ยังจัดหาที่หนีบสแตนเลสสำหรับการใช้งานที่ต้องการการจับยึดในสภาพกลางแจ้ง