DESTACO 227 Series แคลมป์ค้างแนวนอน
สไตล์ | รุ่น | ความยาวแขนหนีบ | สไตล์แคลมป์อาร์ม | กำลังการผลิตโฮลดิ้ง | สลับล็อคพลัส | วัสดุ | ฐานติดตั้ง | จัดการ | ความสูงใต้แคลมป์อาร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 227-UL | 2.39 " | เปิด U-Bar | £ 500 | ไม่ | เหล็ก | หน้าแปลน | horizonal | 1.25 " | ฿1,838 | |
B | 227-UB-L | 2.39 " | เปิด U-Bar | £ 500 | ไม่ | เหล็ก | ตรง | horizonal | 1.45 " | ฿1,838 | |
C | 227-U | 2.65 " | ยู - บาร์ | £ 500 | ไม่ | เหล็ก | หน้าแปลน | horizonal | 1.25 " | ฿1,518 | |
D | 227- ยูบี | 2.65 " | ยู - บาร์ | £ 500 | ไม่ | เหล็ก | ตรง | horizonal | 1.45 " | ฿1,518 | |
E | 227- ยูเอส | 2.66 " | ยู - บาร์ | £ 600 | ไม่ | เหล็กกล้าไร้สนิม | หน้าแปลน | horizonal | 1.28 " | ฿2,890 |
ซีรีส์ 227 แนวนอนค้างแคลมป์
Destaco 227 Series แคลมป์ยึดแนวนอนหรือแคลมป์จับสลับแนวนอนได้รับการออกแบบมาสำหรับการยึดชิ้นงานให้เข้าที่โดยใช้คันโยกแนวนอนที่วางราบเมื่อยึดกับแคลมป์ พวกเขาเสนอทางเลือกแบบอยู่กับที่แทนแคลมป์ที่ถอดออกได้เมื่อทำงานซ้ำๆ ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์ หน่วยเหล่านี้มีการออกแบบที่มีรายละเอียดต่ำสำหรับการจับยึดสำหรับงานเบาในพื้นที่จำกัด เช่น การประกอบ การปิด การตรวจสอบอุปกรณ์จับยึด และงานไม้ แคลมป์ล็อคแบบสลับค้าง Destaco ทำจากเหล็กหรือสแตนเลสเพื่อให้มีความแข็งแกร่งและทนต่อการกัดกร่อน มีแท่งเปิดหรือแท่งรูปตัว U เพื่อให้ติดส่วนขยายของแขนได้ง่าย และรูปแบบการติดตั้งฐานที่มีปีกหรือตรงเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง หน่วยเหล่านี้มีพื้นที่ว่างมือขนาดใหญ่ในตำแหน่งเปิด (สูงสุด 56 องศา) และมีแกนหมุนหัวหกเหลี่ยมทำจากนีโอพรีนหรือสแตนเลส (บางรุ่น) เพื่อแรงจับสูงสุด แคลมป์จับสลับแนวนอน Destaco 227 Series มาพร้อมด้ามจับ ระบบคันโยก และแถบยึดที่ป้องกันการเคลื่อนไหวของชิ้นงาน ระบบคันโยกใช้แรงกดบนวัตถุเพียงพอเพื่อให้ชิ้นงานมั่นคง ที่หนีบเหล่านี้ยังมีระบบเชื่อมโยงที่ใช้แรงจับยึดอันทรงพลังโดยใช้แรงน้อยที่สุดในการล็อคหรือปลดล็อคแคลมป์ นอกจากนี้ แคลมป์แนวนอน Destaco เหล่านี้สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 600 ปอนด์ และเหมาะกับแหวนรองแบบมีหน้าแปลน (เพื่อให้มีการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยต่อแรงสั่นสะเทือน) ชุดแขนไขว้ และแกนหมุน M6 หรือ 5/16 นิ้ว สำหรับโซลูชันการทำงาน ระบบอัตโนมัติ และการกักเก็บที่มีประสิทธิภาพสูง .
นอกจากนี้ เรายังมีแคลมป์ยึดแนวนอนรุ่น Destaco 227 Series ในรุ่น Blackout ที่มีพื้นผิวสีดำไม่สะท้อนแสง หากคุณต้องการสั่งซื้อแคลมป์ปีกนกแนวนอนเหล่านี้ใน Blackout Series เพียงเพิ่ม -BLK ต่อท้าย รหัสสินค้า (เช่น: 227-UB-LS-BLK) และขอใบเสนอราคาสำหรับสิ่งเดียวกันบน Raptor Supplies.
ใช้
แคลมป์สลับแนวนอนรุ่น 227 เหล่านี้มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานต่างๆ เช่น การประกอบ การปิด งานไม้ และการตรวจสอบอุปกรณ์ยึด ใช้ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์
คุณสมบัติ
- แคลมป์จับสลับแนวนอน Destaco 227 Series เหล่านี้ออกแบบมาสำหรับงานจับยึดแบบเบาและมีการออกแบบที่มีรูปทรงต่ำเพื่อป้องกันการอุดตันระหว่างการแคลมป์
- มาพร้อมกับแกนหมุนหัวหกเหลี่ยมแบบนีโอพรีนหรือสแตนเลสเพื่อให้แรงจับยึดและจับยึดสูงสุดและเมื่อยล้า
- ที่หนีบสลับเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็ก / สแตนเลสเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความทนทาน
- สามารถรองรับอุปกรณ์เสริมแกนหมุน M6 หรือ 5/16 นิ้ว เพื่อการยึดที่รวดเร็ว
- สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 600 ปอนด์ และมีแคลมป์บาร์เปิดได้ 91 องศาพร้อมระยะห่างเหนือศีรษะขั้นต่ำ
- แคลมป์แบบสลับเหล่านี้ได้รับการกำหนดค่าด้วยแขนจับยึดแบบเปิดหรือรูปตัว U เพื่อยึดชิ้นงานให้เข้าที่อย่างแน่นหนา รวมทั้งให้ตำแหน่งสปินเดิลที่ปรับได้
- แคลมป์ Destaco 227 Series เหล่านี้มีให้เลือกทั้งแบบหน้าแปลนและฐานตรงเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- Destaco 225208-M & 207943-M: ชุดสปินเดิลหัวหกเหลี่ยมแบบปลายแบน Destaco (225208-M) และหัวหกเหลี่ยมทำจากสเตนเลสสตีล (207943-M) ออกแบบมาสำหรับแคลมป์ 227 Series ของแบรนด์เพื่อการยึดที่รวดเร็ว โครงสร้างนีโอพรีนแสดงความเสถียรทางเคมีและรักษาความยืดหยุ่นในช่วงอุณหภูมิกว้างระหว่างกระบวนการจับยึด สปินเดิลสแตนเลสให้ความต้านทานแรงดึงสูงในอุณหภูมิที่สูงและต่ำมาก ส่วนประกอบสปินเดิลเหล่านี้รวมถึงน็อตยึดเพื่อการยึดที่รวดเร็วและปลอดภัย รวมทั้งสามารถปรับระยะระหว่างระยะแคลมป์ได้
- Destaco 507107, 507107-BLK & 507907: แหวนรองจาน Destaco เข้ากันได้กับตัวหนีบสลับรุ่น 227 Series ทำให้ติดตั้งได้ง่ายและให้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยต่อแรงสั่นสะเทือน มีโครงสร้างสแตนเลส / เหล็กกล้าเคลือบสังกะสีหรือออกไซด์สีดำเพื่อป้องกันการกัดกร่อนและยืดอายุการใช้งาน
มาตรฐานและการอนุมัติ
- แคลมป์สลับแนวนอน Destaco 227 Series เหล่านี้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง
แคลมป์สลับแนวนอน Destaco 227 Series เหล่านี้มาพร้อมกับฐานหน้าแปลนหรือฐานตรงที่มีรูยึดแบบเกลียวเพื่อให้แน่ใจว่าติดตั้งบนพื้นผิวได้ง่าย
คำถามที่พบบ่อย
แคลมป์สลับแนวนอนใช้อย่างไร?
แคลมป์สลับแนวนอนใช้การล็อกเหนือศูนย์กลางเพื่อยึดชิ้นงานหรือฟิกซ์เจอร์ให้อยู่ในตำแหน่งล็อค
คุณจะปรับแคลมป์สลับได้อย่างไร?
หลังจากการหนีบ สามารถปรับแรงที่ใช้ได้โดยการคลาย/ขันน็อตแกนหมุนให้แน่น (มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์ที่เลือกเพื่อป้องกันการเสียดสี การบิด หรืองอ)
อะไรคือความแตกต่างระหว่างแคลมป์สลับแนวนอนและแนวตั้ง?
ความแตกต่างพื้นฐานระหว่างที่หนีบสลับแนวนอนและแนวตั้งคือตำแหน่งของที่จับในขณะที่แคลมป์ล็อคอยู่ แคลมป์สลับแนวตั้งมีที่จับในแนวตั้งฉากกับฐาน ในขณะที่แคลมป์แนวนอน ตำแหน่งที่จับจะขนานกับฐานเมื่อแคลมป์ถูกล็อค
แคลมป์สลับแนวนอนใช้ทำอะไร?
ใช้แคลมป์สลับแนวนอนเพื่อยึดชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบให้อยู่ในตำแหน่งคงที่ และโดยทั่วไปจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิต ลักษณะการทำงานที่รวดเร็วช่วยให้ปิดแคลมป์ได้ง่ายและรวดเร็ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดตัวแยกสกรู / สลักเกลียว
- องค์ประกอบตัวกรองไฮดรอลิก
- บันไดคงที่
- คอนแทคแม่เหล็กแสงสว่าง
- โพสต์และส่วนขยายของ Fall Arrest
- อุปกรณ์ประปา
- ของเหลวในเครื่องจักร
- เครื่องปั่นไฟ
- ทองแดง
- ลูกสูบ / Progressive Cavity / Roller Spray
- KNIPEX ประแจคีม
- NIBCO วาล์วลูกโลกมุมบรอนซ์บัดกรี
- WALTER TOOLS F2330 หัวกัดปาดหน้าอัตราป้อนสูง
- DIXON แยกหน้าแปลนหมุน
- DIXON ปุ่มวาล์ว
- INSTOCK รถเข็นเอนกประสงค์ สีฟ้า ความสูง 35-1/2 นิ้ว
- ZSI-FOSTER ซีรี่ส์ ABR, ฉากยึดมุมพร้อมแท่นกดมุมก้าน
- NOTRAX พรมปูพื้น Polynib ในร่มแบบหลวม
- SPEARS VALVES ตารางพีวีซี 80 ลดกากบาท, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- LINN GEAR สเตอร์ Type B, โซ่ 240