แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 227-USS เหมาะสำหรับการจับชิ้นงานบนพื้นผิวเรียบในโรงงานผลิตและงานไม้ การออกแบบให้ระยะมือสูงสุดระหว่างที่จับและแถบหนีบเพื่อให้หนีบได้ง่าย แคลมป์กดค้างนี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องทำงานกับชิ้นงานเดิมซ้ำๆ แคลมป์ปีกนกนี้มีแขนจับยึดสไตล์ U bar ที่มีแกนหมุนสแตนเลสหัวหกเหลี่ยมเพื่อให้ชิ้นงานอยู่กับที่ตลอดการทำงานและป้องกันไม่ให้หลุด/ลื่นไถล มีฐานแบบหน้าแปลนที่สามารถขันสกรูลงบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานเพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัย มีโครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิมเพื่อความแข็งแรงและป้องกันการหักงอ/หักภายใต้งานหนัก อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำให้ใช้แคลมป์นี้กับงานตัดเฉือน แคลมป์ Destaco 227 Series มีให้เลือกทั้งแบบแท่ง U แบบฐานตรงและแบบแท่งแบบเปิดแบบฐานตรงบน Raptor Supplies.
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 227-USS ออกแบบมาสำหรับการเชื่อม ตรวจสอบส่วนควบและการปิด งานไม้ อาหารและบรรจุภัณฑ์ และการประกอบในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำให้ใช้แคลมป์นี้กับการตัดเฉือน
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco 227-USS แคลมป์ล็อคแบบสลับแนวนอนพร้อมบาร์แคลมป์รูปตัว U และสปินเดิลของหัวหกเหลี่ยมที่ยึดจับชิ้นงานอย่างแน่นหนา และป้องกันการเคลื่อนไหวของชิ้นงานที่ไม่ต้องการระหว่างการทำงาน
- โครงสร้างสแตนเลสของแคลมป์ช่วยลดความเสียหาย/การสึกหรอต่อสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง
- การออกแบบแคลมป์ล็อคแบบสลับค้างในแนวนอนของ Destaco ช่วยให้มีระยะห่างมือสูงสุดระหว่างที่จับและแถบแคลมป์เพื่อให้จับได้ง่าย
- มีการออกแบบที่มีรายละเอียดต่ำเพื่อให้ง่ายต่อการจับยึดในพื้นที่จำกัด
- ด้ามจับของแคลมป์ล็อคแบบสลับแนวนอน Destaco มีด้ามจับพลาสติกเพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดของมือขณะใช้งานกลางคัน
- มีฐานแบบหน้าแปลนที่สามารถขันให้เข้ากับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานเพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัย
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 207943-M แกนหมุนสเตนเลสสตีลหัวหกเหลี่ยมใช้สำหรับเปลี่ยนแกนหมุนที่ชำรุด / สึกหรอบน Destaco 227-USS แคลมป์ล็อคแบบสลับแนวนอน
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 227-USS ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 227-USS มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูยึดสองคู่เพื่อให้สามารถติดตั้งบนพื้นผิวเรียบได้อย่างปลอดภัย ตามต้องการ แคลมป์สลับนี้สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายเพียงแค่คลายเกลียวสกรูโดยใช้ไขควงธรรมดา
คำถามที่พบบ่อย:
Q. แคลมป์ค้างแนวนอนคืออะไร?
A. แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco ออกแบบมาเพื่อรักษาชิ้นงานให้อยู่กับที่กับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานโลหะและงานไม้
ถาม แบรนด์มีแคลมป์ยึดแนวนอนในรูปแบบอื่นๆ หรือไม่?
A. Destaco ยังมีสินค้าประเภท low profile อีกด้วย ที่หนีบแนวนอน ในการกำหนดค่าและรูปแบบต่างๆ เช่น แขนจับยึดแบบ J hook, ด้ามจับแบบ T แบบ low profile และแคลมป์ที่เปิดใช้งาน Toggle Lock Plus
ถาม แคลมป์ยึดแนวนอนทำงานอย่างไร
A. แคลมป์อาร์มแคลมป์แบบแท่ง U บางตัวมีแกนสเตนเลสสตีลหัวหกเหลี่ยมที่ควบคุมด้วยมือโดยใช้มือจับ/คันโยก การเคลื่อนไหวของด้ามจับนี้จะดันแกนหมุนไปติดกับชิ้นงานและป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าการหนีบจะแน่นหนา
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. แรงยึดหรือความสามารถในการจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดแผ่นโลหะหรืออุปกรณ์ในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิต
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ราบรื่นและความทนทานของแคลมป์เชิงกล ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco หมายถึงอะไร?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับตำแหน่งของที่จับสำหรับการปฏิบัติงานและเวลาที่ควรจะหยิบ สีแดงไม่มีข้อได้เปรียบเพิ่มเติมกับการทำงานของแคลมป์
ถาม แบรนด์มีแคลมป์ยึดแนวนอนในรูปแบบการติดตั้งฐานอื่นๆ หรือไม่?
A. ใช่ นอกจากแถบ U bar ฐานหน้าแปลนนี้แล้ว Destaco ยังมีแถบ U ฐานตรง (เดสทาโก้ 227-UB) และแถบเปิดฐานตรง (เดสทาโก้ 227-UB-L) ที่หนีบแนวนอนเช่นกัน
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างอยู่ในทิศทางของที่จับเมื่อแคลมป์อยู่ในตำแหน่งล็อค ที่จับแคลมป์แนวตั้งตั้งฉากกับฐานเมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่แคลมป์แบบสลับแนวนอนจะวางแนวขนานกับฐาน