แคลมป์ล็อคสลักแบบดึงเหมาะสำหรับการปิดและเปิดอุปกรณ์จับยึดซ้ำๆ ในการขึ้นรูป การประกอบ และการสลัก ที่จับแคลมป์สลักวางแถบดึงแคลมป์หรือขอเกี่ยวรอบสลักสำหรับดึงชิ้นงานที่วางในแนวตั้งหรือแนวนอนไปที่ฐานแคลมป์ แคลมป์จับสลักแบบดึง Destaco มีให้เลือกทั้งแบบสลักแบบตายตัว ตะขอรูปตัว U (แนวนอนและแนวตั้ง) และแบบ J-hook แคลมป์ Destaco 330 Series มีขนาดเล็กที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์แคลมป์จับสลักแบบดึงของ Destaco เหมาะสำหรับการดึงชิ้นงานที่ขนานกับฐานแคลมป์ แคลมป์ Destaco 330 มีโครงสร้างเหล็กเพื่อให้มีความแข็งแรงและทนทานสำหรับการใช้งานหนัก แคลมป์สลักแบบตะขอ J นี้มาพร้อมกับฐานแบบมีปีกเพื่อให้ติดตั้งได้ง่ายบนพื้นผิวเรียบและแนวนอน มีที่จับตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมคันโยกควบคุมด้วยนิ้วหัวแม่มือเพื่อความสะดวกในการใช้งานด้วยมือเดียว Raptor Supplies ยังมีแคลมป์รุ่นนี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนในสภาพแวดล้อมที่มีการเสียดสี คุณสามารถสั่งซื้อแคลมป์สลักที่มีขอเกี่ยวที่ยาวกว่า (25, 50 & 100 มม.) โดยเพียงแค่เพิ่ม -M-25, -M-50 หรือ -M-100 ที่ส่วนท้ายของหมายเลขรุ่น
เรายังมี เดสทาโก 323 ตัวหนีบสลักแบบดึงมีตะขอ U แนวนอนสำหรับจับชิ้นงาน ให้ความจุสูงสุด 360 ปอนด์
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลัก Destaco 330 ใช้สำหรับปิดอุปกรณ์จับยึดต่างๆ เช่น ฝาปิด ประตูห้อง / ทางเข้าและฝาปิดในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ รถยนต์ การขนส่งและอาหาร & บรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco 330 แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่นเป็นหนึ่งในแคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่นที่เล็กที่สุดของแบรนด์
- แคลมป์นี้มีโครงสร้างเหล็กเพื่อให้มีความสมบูรณ์ของโครงสร้างสำหรับการใช้งานที่หยาบ
- ให้ความจุในการถือครองสูงสุด 200 ปอนด์
- แคลมป์นี้มาพร้อมกับฐานหน้าแปลนเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วบนพื้นผิวเรียบ
- รวมเข้ากับแถบดึงขอเกี่ยว J เพื่อการปรับแคลมป์ตามชิ้นงานได้ง่าย
- แคลมป์มีที่จับที่ใช้งานง่ายพร้อมคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือสำหรับการทำงานด้วยมือเดียว
- แคลมป์ให้การปรับขอเกี่ยวสูงสุด 0.25 นิ้ว และแรงผลัก (ผลัก) ต่อแรงที่ใช้ (การดึง) อัตราส่วน 17:1
- การเคลื่อนไหวของแคลมป์แบบมีและไม่มีปุ่มควบคุมด้วยนิ้วโป้งคือ 1.5 และ 2.3 นิ้ว ตามลำดับ
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Raptor Supplies สามารถจัดส่งอุปกรณ์เสริมทดแทนสำหรับแคลมป์ Destaco 330 เช่น ชุดประกอบขอเกี่ยว (330215) และคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือ (330-ZB1) สำหรับการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอหรือชำรุด
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ Destaco 330 เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ Destaco 330 สามารถติดตั้งได้ง่ายบนพื้นผิวแนวนอน/ชิ้นงานโดยใช้รูเกลียวบนฐานแคลมป์
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 330 รุ่นอื่นๆ มีอะไรบ้าง Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ยังสามารถส่งมอบแคลมป์รุ่นเดียวกันได้ เช่น Destaco พ.ศ. 330-SS แคลมป์สลักมีโครงสร้างเหล็กสแตนเลสทนต่อการกัดกร่อนต่อสภาพการเสียดสี
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 330 มีความยาวตะขอต่างกันหรือไม่
A. Destaco จัดหาแคลมป์สลักที่คล้ายกันซึ่งมีความยาวขอเกี่ยวต่างกัน 25 มม. ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน (330-M-25), ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 50 มม. (330-M-50) และยาวกว่าความยาวขอเกี่ยวมาตรฐาน 100 มม. (330-M-100).
ถาม แคลมป์แคลมป์ทำงานอย่างไร
A. แคลมป์สลักแบบดึงเหล่านี้มีที่จับเพื่อใช้งานเครื่องมือ แขนจับยึดเพื่อทำหน้าที่เป็นจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ และฐานสำหรับยึดแคลมป์เข้ากับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์แล้ว ที่จับจะถูกเคลื่อนย้ายเพื่อสร้างแรงที่ขนานกับฐานเพื่อยึดชิ้นงาน
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. แคลมป์แบบใช้มือ Destaco หลายตัวมาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อคสำรอง และรับประกันสภาพการล็อคแบบสลับที่กึ่งกลางของแคลมป์ กลไกนี้จำเป็นอย่างยิ่งเมื่ออุปกรณ์จับยึดของแคลมป์เคลื่อนที่ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สั่นสะเทือน หรือกลับด้าน มีระดับความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้และชิ้นงาน
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco หมายถึงอะไร?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับตำแหน่งของที่จับสำหรับการปฏิบัติงานและเวลาที่ควรจะหยิบ สีแดงไม่มีข้อได้เปรียบเพิ่มเติมกับการทำงานของแคลมป์