Destaco 330-M-100 แคลมป์สลักแบบดึงสลักสำหรับยึดกับพื้นผิวการทำงานและยึดชิ้นงานไว้ด้วยกัน แคลมป์มีคันโยกที่ล็อคจุกยางกับพื้นผิวการทำงานทันที เพื่อยึดวัตถุให้แน่นสำหรับการเจาะ การเชื่อม การกัด หรืองานไม้ เมื่อยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงาน แคลมป์สลับที่จับแนวตั้งนี้เป็นทางเลือกที่อยู่กับที่แทนแคลมป์ C แบบถอดได้หรือแคลมป์สปริง ต้องใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยในการล็อคและปลดล็อก และมีการเชื่อมต่อพินที่ต้านทานการเคลื่อนไหวในทิศทางต่างๆ ในขณะที่อนุญาตให้หมุนแคลมป์รอบแกนได้ แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 330-M-100 ยึดชิ้นงานให้เข้าที่ด้วยที่จับคันโยกที่ดันไปที่ตำแหน่งตั้งตรงเมื่อแคลมป์เข้าที่และกดลงเพื่อให้ถึงตำแหน่งล็อค แคลมป์สลักนี้ติดตั้งระบบเดือยและคันโยกที่ไม่เหมือนใครเพื่อความแม่นยำสูงสุดขณะจับยึดและสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 200 ปอนด์ แคลมป์สลักสลักแบบดึง Destaco มาพร้อมกับฐานหน้าแปลนที่มีรูเกลียวเพื่อให้ติดตั้งได้อย่างปลอดภัยและได้รับการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ที่จับเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานมีความล้าน้อยที่สุดและดำเนินการจับยึดอย่างรวดเร็ว แคลมป์ปิดนี้มาพร้อมกับขอเกี่ยวแบบ J แบบเกลียวเพื่อให้ปรับได้ง่าย โครงสร้างเหล็กช่วยให้มั่นใจได้ถึงความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความต้านทานการกัดกร่อน และเหมาะสำหรับการยึดและปิดประตูห้อง ฝาปิด ฝาปิด และประตูทางเข้า
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลักดึง Destaco 330-M-100 ถูกรวมเข้ากับคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานต่างๆ เช่น การรักษาความปลอดภัย การยึดจับและการขึ้นรูปประตู ฝาปิด ฝาปิดช่องเข้าถึง ถังดรัม คอนเทนเนอร์ และภาชนะ ใช้ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 330-M-100 มีการออกแบบคงที่เพื่อยึดและคลายวัสดุโดยไม่ต้องขยับแคลมป์
- คันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตรมีไว้เพื่อให้ใช้งานได้ด้วยมือเดียว และขอเกี่ยว J แบบเกลียวช่วยให้ปรับได้ง่าย
- แคลมป์นี้รวมเข้ากับด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ซึ่งให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยมเพื่อการจับที่สะดวกสบาย
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 330-M-100 มีฐานหน้าแปลนที่มีรูเกลียวเพื่อให้ติดตั้งกับพื้นผิวได้ง่าย
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 330-ZB1: คันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือสำหรับเปลี่ยนเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายเมื่อใช้แคลมป์สลักสลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 330-M-100 เมื่อปิดแคลมป์สลัก ก้านล็อคจะทำงานโดยอัตโนมัติ ในขณะที่ในการเปิดแคลมป์ ผู้ใช้ต้องกระตุ้นคันล็อค ใช้คันโยกเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่ชำรุดหรือชำรุด
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์สลักดึง Destaco 330-M-100 สร้างขึ้นตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 330-M-100 นี้มีฐานหน้าแปลนที่มีรูสำหรับติดตั้งตัวเครื่องกับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แบรนด์นี้เสนอแคลมป์สลักแบบดึงการดำเนินการในรูปแบบการติดตั้งฐานอื่น ๆ หรือไม่?
A. ใช่ Destaco ขอเสนอแคลมป์สลักแบบดึงการดำเนินการในรูปแบบฐานหน้าแปลนและแบบเชื่อมเพื่อให้แน่ใจว่าติดตั้งได้ง่าย
ถาม ที่หนีบ Destaco เหล่านี้ใช้ได้กับขอเกี่ยวที่ยาวกว่าหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ผลิตที่หนีบที่มีขอเกี่ยวที่ยาวกว่า โดยมีความยาว 25, 50 หรือ 100 มม.
ถาม จาระบีชนิดใดแนะนำให้ใช้ขณะสร้างแคลมป์ Destaco ขึ้นใหม่
A. ขณะจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ เราขอแนะนำให้คุณใช้จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC เมื่อจัดการกับซีลกระบอกลม ให้ใช้จาระบี Magnalube G
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. แรงยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดแผ่นโลหะหรืออุปกรณ์ในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิต
ถาม Destaco มีสลักสำหรับแคลมป์แยกหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ขอเสนอแผ่นสลักเพื่อเปลี่ยนสลักที่สึกได้ง่ายเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะไม่ได้รับผลกระทบ แผ่นสลักเหล่านี้มีจำหน่ายในรุ่นเหล็กกล้าคาร์บอนและสแตนเลส
Q. ที่หนีบจับแนวนอนคืออะไร?
A. ที่หนีบสลับที่จับแนวนอน ใช้ยึดชิ้นงานให้เข้าที่โดยใช้มือจับก้านโยกแนวนอนที่วางราบเมื่อใช้งานแคลมป์
Q. สลักหนีบมีความสำคัญอย่างไร?
A. แคลมป์สลัก Destaco ยึดชิ้นงานให้แน่นและให้อยู่กับที่ โดยไม่ถูกขัดจังหวะด้วยการเคลื่อนไหวซ้ำๆ ของโปรเจ็กต์ที่คุณกำลังดำเนินการอยู่
ถาม แรงกดหนีบหมายถึงอะไร?
A. แรงยึดของตัวหนีบสลับเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนเริ่มใช้งาน ผู้ปฏิบัติงานต้องวางแรงกดบนชิ้นงานในปริมาณที่เหมาะสมขณะจับยึด ขอแนะนำไม่ให้เกินแรงดันที่แนะนำเพราะอาจทำให้ชิ้นงานของคุณเสียหายอย่างมาก นอกจากนี้ น้ำหนักที่น้อยเกินไปก็ไม่เหมาะเช่นกัน