แคลมป์สลักแบบดึงคืออุปกรณ์ดึงแนวนอนหรือแนวตั้งที่ให้แรงปิดที่แข็งแกร่งเพื่อปิดและเปิดประตูและฝาปิดซ้ำๆ ระหว่างการสลัก การขึ้นรูป และการประกอบ ที่หนีบเหล่านี้มีให้เลือกใช้เป็นหลักในสลักยึดตายตัว ตะขอรูปตัว U (แนวนอนและแนวตั้ง) และแบบตะขอ J แคลมป์ Destaco 330 Series มีแถบดึงตะขอ J สำหรับดึงแผ่นสลัก / ชิ้นงาน (ขนานกับฐานแคลมป์) เมื่อขยับที่จับแคลมป์ ที่จับแบบหนีบเหล่านี้มีคันโยกควบคุมด้วยนิ้วหัวแม่มือเพื่อความสะดวกในการใช้งานด้วยมือเดียว แคลมป์ Destaco 330 Series เป็นแคลมป์แคลมป์แบบสลักดึงที่เล็กที่สุดของแบรนด์ แคลมป์ Destaco 330-M-25 มีขอเกี่ยว J ยาวขึ้น 25 มม. สำหรับการดึงชิ้นงานในระยะที่ไกลกว่าแคลมป์แบบขอเกี่ยว J มาตรฐาน มีรูปแบบการติดตั้งฐานหน้าแปลนสำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็วบนพื้นผิวเรียบหรือชิ้นงาน แคลมป์สลักนี้ทำจากเหล็กเพื่อให้มีความแข็งแรงและป้องกันการดัด/หักภายใต้ภาระหนัก Raptor Supplies ยังมีแคลมป์รุ่นนี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนในสภาพการเสียดสี คุณสามารถสั่งซื้อแคลมป์สลักเหล่านี้ที่มีความยาวขอเกี่ยวต่างกันได้ (ความยาวมาตรฐาน ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 50 มม. และยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 100 มม.) เพียงแค่ถอด -M-25 หรือเติม -M-50 & -M-100 ต่อท้าย ของหมายเลขรุ่น
เรายังมี เดสทาโก้ 323-M-25 ตัวหนีบสลักแบบดึงมีตะขอ U แนวนอนสำหรับจับชิ้นงาน ให้ความจุสูงสุด 360 ปอนด์
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลัก Destaco 330-M-25 เหมาะสำหรับการปิดประตูห้อง ฝาปิด ฝาปิดช่องเปิด ถังและภาชนะในอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรมยานยนต์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลักดึง Destaco 330-M-25 มีแถบดึงขอเกี่ยวแบบเกลียว J เพื่อให้ปรับแคลมป์ได้ง่ายตามชิ้นงาน
- ขอเกี่ยว J นี้ยาวกว่าความยาวขอเกี่ยวมาตรฐาน 25 มม. เพื่อให้จับชิ้นงานได้ง่ายและมีความยาวมากขึ้น
- มีฐานหน้าแปลนสำหรับติดตั้งแคลมป์บนพื้นผิวเรียบแนวนอน
- แคลมป์นี้ให้ความจุสูงสุด 200 ปอนด์.
- มีโครงสร้างเหล็กเพื่อให้มีความแข็งแรง ทนทาน และป้องกันการสึกหรอจากการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่รุนแรง
- ที่จับแบบหนีบมาพร้อมกับคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตรสำหรับการใช้งานมือเดียว
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Raptor Supplies ส่งมอบอุปกรณ์เสริมและชิ้นส่วนทดแทน เช่น ชุดประกอบขอเกี่ยว Destaco (330215-M-25) และคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือ (330-ZB1) สำหรับเปลี่ยนแคลมป์ Destaco 330-M-25 ที่สึกหรอหรือชิ้นส่วนที่ชำรุด
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ Destaco 330-M-25 ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง:
- รูเกลียวบนฐานแคลมป์ Destaco 330-M-25 ช่วยในการติดตั้งบนชิ้นงาน/พื้นผิวแนวนอนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 330-M-25 รุ่นอื่นๆ มีอะไรบ้าง Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies มีแคลมป์รุ่นที่คล้ายกัน เช่น แคลมป์สลัก Destaco 330-SS-M-25 ที่มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและความทนทานในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่รุนแรง
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 330-M-25 มีความยาวตะขอต่างกันหรือไม่
A. Destaco จัดหาแคลมป์สลักที่คล้ายกันในความยาวของตะขอที่แตกต่างกัน เช่น ความยาวมาตรฐาน (330), ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 50 มม. (330-M-50) และยาวกว่าความยาวขอเกี่ยวมาตรฐาน 100 มม. (330-M-100).
ถาม แคลมป์แคลมป์ทำงานอย่างไร
A. แคลมป์สลักแบบดึงมีที่จับเพื่อใช้งานเครื่องมือ แขนจับยึดเพื่อทำหน้าที่เป็นจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ และฐานสำหรับยึดแคลมป์เข้ากับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์แล้ว ที่จับจะถูกเคลื่อนย้ายเพื่อสร้างแรงที่ขนานกับฐานเพื่อยึดชิ้นงาน
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. แคลมป์แบบใช้มือ Destaco หลายตัวมาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อคสำรอง และรับประกันสภาพการล็อคแบบสลับที่กึ่งกลางของแคลมป์ กลไกนี้จำเป็นอย่างยิ่งเมื่ออุปกรณ์จับยึดของแคลมป์เคลื่อนที่ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สั่นสะเทือน หรือกลับด้าน มีระดับความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้และชิ้นงาน
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco หมายถึงอะไร?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับตำแหน่งของที่จับสำหรับการปฏิบัติงานและเวลาที่ควรจะหยิบ สีแดงไม่มีข้อได้เปรียบเพิ่มเติมกับการทำงานของแคลมป์