แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 5130 ใช้แอคชั่นแคลมป์แบบกด/ดึง แคลมป์เส้นตรงนี้มีการออกแบบที่กะทัดรัดสำหรับชิ้นส่วนเดียวและการผลิตจำนวนมากของฟิกซ์เจอร์ มีตัวเหล็กกล้าคาร์บอนที่มีผิวสีดำออกไซด์และลูกสูบชุบแข็งเพื่อความแข็งแรงและความทนทาน ตลอดจนป้องกันการสึกหรอที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อน แคลมป์เส้นตรงนี้ใช้แรงจับยึดจากด้านข้างมากกว่าด้านบน เพื่อยึดชิ้นงานในการใช้งานที่มีพื้นที่จำกัด มาพร้อมกับคันโยกที่จับลูกสูบซึ่งกดกับชิ้นงานเพื่อยึดเข้าที่ ด้ามกด/ดึงที่ใช้งานง่ายนี้เคลื่อนย้ายลูกสูบของแคลมป์เข้าและออกตามแกนได้อย่างง่ายดาย ที่จับตามหลักสรีรศาสตร์เอียงไปข้างหลังเพื่อให้จับกระชับมือ แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 5130 มีโครงสร้างที่สมดุลเพื่อการยึดที่แข็งแรงและอายุการใช้งานยาวนาน สามารถล็อคได้สองตำแหน่ง ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแคลมป์กดหรือดึง แคลมป์นี้มีความยาวโดยรวม 11.11 นิ้ว รับน้ำหนักได้สูงสุด 5800 ปอนด์ และเปิดมุมเปิดได้ถึง 125 องศา มีลักษณะเป็นรูบนฐานที่มีปีกซึ่งสามารถติดตั้งกับโต๊ะทำงานหรือพื้นผิวเรียบได้ แคลมป์เส้นตรงนี้มีการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อลดความต้องการพื้นที่สำหรับการติดตั้งและการทำงานของแคลมป์ ดังนั้นจึงเพิ่มความสะดวกในการใช้งานในพื้นที่จำกัดสำหรับทั้งชิ้นส่วนเดียวและการผลิตจำนวนมาก
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์แอคชั่นแนวตรง Destaco 5130 นำเสนอคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ เช่น การประกอบ การเชื่อม และการผลิตที่ใช้งานหนัก ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 5130 มีโครงสร้างเหล็กคาร์บอน ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจับชิ้นงานขณะเชื่อม ประกอบ ปักหลัก และอุปกรณ์ปรับความตึง
- รวมเข้ากับที่จับแบบย้อนกลับเพื่อป้องกันไม่ให้ที่จับออกจากพื้นที่ทำงาน
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงนี้มาพร้อมกับบูชและหมุดเดือยเหล็กชุบแข็งเพื่อรองรับแรงกระแทกหรือแรงกระแทกสูง
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 5130 ช่วยให้เปิดด้ามจับได้สูงถึง 125 องศา
- มีผิวเคลือบแบล็กออกไซด์เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนสูงสุด
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงนี้สามารถล็อคได้สองตำแหน่ง ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแคลมป์กดหรือดึง
- การออกแบบที่มีรายละเอียดต่ำช่วยลดความต้องการพื้นที่สำหรับการติดตั้งและการทำงานของแคลมป์
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 325203: ส่วนประกอบแกนหมุนของหัวหกเหลี่ยมเหล่านี้มีตัวเกลียวที่ช่วยในการติดตั้งแคลมป์แอคชั่นแนวตรง Destaco 5130 ที่รวดเร็วและง่ายดายบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน ส่วนประกอบแกนหมุนเหล่านี้ยังสามารถใช้เพื่อแทนที่แกนหมุนที่สึกหรอ/เสียหาย เพื่อยืดอายุการใช้งานของแคลมป์และลดความเสี่ยงที่จะเกิดการสึกกร่อนเมื่อจุกยางเริ่มสึกหรอ
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 5130 เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อรับรองสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 5130 มาพร้อมรูทะลุบนฐานที่มีหน้าแปลน ซึ่งช่วยให้ติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/ชิ้นงานได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยด้วยการขันสกรูอย่างง่าย
- สามารถถอดและติดตั้งในตำแหน่งอื่นได้เพียงแค่คลายเกลียวโดยใช้ไขควง
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์แบบเส้นตรงประกอบด้วยลูกสูบแบบเลื่อนเพื่อให้ทำการจับยึดแบบเส้นตรง ลูกสูบสามารถล็อคได้ทั้งในทิศทางดึงหรือดันเพื่อจับชิ้นงาน
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. ความสามารถในการจับยึดของแคลมป์หมายความว่าอย่างไร?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดของแคลมป์นั้นเป็นความสามารถของแคลมป์สำหรับยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะขณะประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือระหว่างกระบวนการผลิต
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่เกิดขึ้นจริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงการเจาะกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม Destaco จัดหาเซ็นเซอร์แคลมป์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก