แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 5131 ใช้เพื่อใช้แรงแคลมป์ไปด้านข้างแทนที่จะใช้ด้านบน เพื่อยึดชิ้นงานให้แน่นในพื้นที่จำกัด แคลมป์เส้นตรงนี้สามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง 2500 ปอนด์ โครงสร้างที่แข็งแรงช่วยยืดอายุการใช้งานและความทนทาน แคลมป์สำหรับเส้นตรง Destaco นี้มีการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อลดความต้องการพื้นที่สำหรับการติดตั้งและการทำงานของแคลมป์ ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานในพื้นที่จำกัดสำหรับทั้งชิ้นส่วนเดียวและการผลิตจำนวนมาก ตัวเหล็กคาร์บอนที่มีผิวสีดำออกไซด์และลูกสูบชุบแข็งมีความแข็งแรงและความทนทาน รวมทั้งป้องกันการสึกหรออันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมที่มีการเสียดสี แคลมป์เส้นตรงนี้มีโครงสร้างที่สมดุลเพื่อการยึดที่แข็งแรงและอายุการใช้งานยาวนาน มีรูทะลุบนฐานหน้าแปลนที่ช่วยให้สามารถติดตั้งเครื่องกับโต๊ะทำงานหรือพื้นผิวเรียบได้ แคลมป์นี้มีความยาวโดยรวม 7.37 นิ้ว รับน้ำหนักได้สูงสุด 2500 ปอนด์ และมุมเปิดของด้ามจับ 113 องศา มันถูกรวมเข้ากับมือจับก้านโยกที่ยึดลูกสูบ ซึ่งกดกับชิ้นงานเพื่อยึดเข้าที่ ด้ามกด/ดึงที่ใช้งานง่ายนี้เคลื่อนย้ายลูกสูบของแคลมป์เข้าและออกตามแกนได้อย่างง่ายดาย ที่จับตามหลักสรีรศาสตร์เอียงไปข้างหลังเพื่อให้จับกระชับมือ Destaco 5131 แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงสามารถล็อคได้สองตำแหน่ง ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ยูนิตเป็นแคลมป์กดหรือดึง
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรง Destaco 5131 นี้รวมเอาคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ เช่น การประกอบ การเชื่อม และการผลิตที่ใช้งานหนักในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 5131 มีการออกแบบโปรไฟล์ต่ำเพื่อลดความต้องการพื้นที่สำหรับการติดตั้งแคลมป์และการใช้งาน
- ประกอบด้วยกลไกการทำงานแบบย้อนกลับ (เมื่อที่จับเลื่อนไปด้านหลังและลงไปที่ตำแหน่งล็อคในแนวนอน ลูกสูบจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้า) เพื่อกันที่จับออกจากพื้นที่ทำงาน
- หน่วยนี้มีผิวเคลือบแบล็กออกไซด์เพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้าง
- มันถูกรวมเข้ากับลูกสูบชุบแข็ง หมุดเดือยเหล็กและบุชชิ่งเพื่อยืดอายุและความทนทาน
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 5131 มาพร้อมกับที่จับที่มีมุมเปิด 113 องศาและเอียงไปข้างหลังเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีด้ามจับที่เพียงพอ
- สามารถล็อคได้สองตำแหน่ง ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแคลมป์กดหรือดึง
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 461203: ส่วนประกอบแกนหมุนของหัวหกเหลี่ยมเหล่านี้มีตัวเกลียวที่ช่วยในการติดตั้งแคลมป์แอคชั่นแนวตรง Destaco 5131 ที่รวดเร็วและง่ายดายบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน
ส่วนประกอบแกนหมุนเหล่านี้ยังสามารถใช้เพื่อแทนที่แกนหมุนที่สึกหรอ/เสียหาย เพื่อยืดอายุการใช้งานของแคลมป์ของคุณและลดความเสี่ยงที่จะเกิดการสึกกร่อนเมื่อตัวหยุดยางเริ่มสึกหรอ
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์แบบเส้นตรง Destaco 5131 เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อรับรองสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 5131 มีรูผ่านรูบนฐานแบบมีปีกที่ช่วยให้ติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยด้วยการขันสกรูอย่างง่าย
- สามารถถอดและติดตั้งเครื่องในตำแหน่งอื่นได้โดยการคลายเกลียวโดยใช้ไขควง
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม Destaco 5131 แคลมป์แบบเส้นตรงมีกลไก Toggle Lock Plus หรือไม่
ตอบ ไม่ Destaco 5131 ไม่ได้ติดตั้งกลไก Toggle Lock Plus แต่ เดสทาโก้ 5131-MR ตัวหนีบแอ็คชั่นแบบเส้นตรงมีกลไก Toggle Lock Plus และมีข้อกำหนดคล้ายกับ Destaco 5131
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. Destaco ได้รวมคุณลักษณะ Toggle Lock Plus ไว้ในที่หนีบแบบใช้มือหลายแบบเพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อกสำรองเพื่อให้แน่ใจว่าที่หนีบจะอยู่ในสภาวะล็อกแบบสลับจากจุดกึ่งกลาง กลไกนี้มีประโยชน์เมื่ออุปกรณ์จับยึดถูกพลิกกลับ ขณะเคลื่อนที่หรือในสภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือน ให้ระดับความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ปฏิบัติงานและชิ้นงาน
ถาม Destaco 5131 straight line action clamp มีตัวเลือกการติดตั้งอื่นๆ หรือไม่?
ตอบ ใช่ บางรุ่นมีตัวเกลียวสำหรับติดตั้งแบบรูทะลุ ลูกค้าที่กำลังมองหาแคลมป์ฐานที่มั่นคงสามารถเยี่ยมชม Destaco 5130-MBR & 5130- ลบ.
ถาม แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงดำเนินการด้วยตนเองโดยใช้คันโยกหรือที่จับเพื่อดันลูกสูบกับชิ้นงานและจับให้แน่น
Q. สีแดงของที่จับหมายถึงอะไรหรือไม่?
A. ที่จับสีแดงเตือนผู้ใช้ถึงตำแหน่งของที่จับสำหรับการปฏิบัติงานและเมื่อเขาควรคว้ามัน สีแดงไม่มีประโยชน์เพิ่มเติมกับการทำงานของแคลมป์