ปากกาจับชิ้นงานแบบเส้นตรง Destaco 5131-B เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึดชิ้นงานให้เข้าที่โดยใช้แรงจากด้านข้าง ที่จับมีกลไกการทำงานแบบย้อนกลับเพื่อให้ที่จับอยู่นอกพื้นที่ทำงาน แคลมป์นี้เหมาะสำหรับงานแคลมป์งานเบาต่างๆ รวมถึงการประกอบและฟิกซ์เจอร์เชื่อม ลูกสูบกลมของแคลมป์ยึดแบบเส้นตรงของ Destaco ช่วยยึดชิ้นงานให้อยู่ในตำแหน่งอย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันการลื่นไถลระหว่างการทำงาน แคลมป์ยึดแบบเส้นตรง Destaco มีบูชเหล็กชุบแข็ง พลั้งเจอร์ และหมุดเดือยเพื่อความทนทาน โดดเด่นด้วยโครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนพร้อมผิวเคลือบออกไซด์สีดำที่ให้ความทนทานสูงต่อการสึกหรอ/ความเสียหายจากการใช้ในทางที่ผิดทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง มันมีด้ามจับพลาสติกขนาดใหญ่ที่ช่วยให้ผู้ใช้สะดวกสบายสำหรับการใช้งานเป็นเวลานาน แคลมป์เส้นตรง Destaco มาพร้อมกับฐานแบบแข็ง ฐานนี้สามารถเชื่อมอย่างถาวรกับพื้นผิวโลหะเรียบและโต๊ะทำงาน จึงช่วยป้องกันโอกาสที่แคลมป์จะคลายตัว แคลมป์ Destaco 5131 Series ยังมีอยู่ในฐานหน้าแปลนและตัวเลือกที่เปิดใช้งาน Toggle Lock Plus บน Raptor Supplies.
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์แอคชั่นแนวตรง Destaco 5131-B ออกแบบมาสำหรับงานเชิงพาณิชย์ต่างๆ เช่น การประกอบและติดตั้งอุปกรณ์เชื่อม และการตัดเฉือนสำหรับงานเบาอื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 5131-B มีกลไกการทำงานแบบย้อนกลับเพื่อป้องกันไม่ให้ที่จับออกจากพื้นที่ทำงาน
- ลูกสูบทรงกลมของแคลมป์ยึดชิ้นงานให้อยู่ในตำแหน่งอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดระหว่างการทำงาน
- มีบูชเหล็กชุบแข็ง ลูกสูบ และเดือยเดือยเพื่อความทนทาน
- แคลมป์ยึดแบบเส้นตรง Destaco มีโครงสร้างเหล็กคาร์บอนพร้อมผิวเคลือบออกไซด์สีดำที่ให้ความทนทานสูงต่อการสึกหรอ/ความเสียหายจากการใช้ในทางที่ผิดในอุตสาหกรรมที่รุนแรง
- มีด้ามจับพลาสติกขนาดใหญ่ที่ให้ความสบายแก่ผู้ใช้ในการใช้งานเป็นเวลานาน
- แคลมป์เส้นตรง Destaco มาพร้อมกับฐานแบบแข็งเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งบนพื้นผิวโลหะเรียบ/โต๊ะทำงาน ฐานนี้สามารถเชื่อมเข้ากับพื้นผิวโลหะเรียบและโต๊ะทำงานได้อย่างถาวร จึงป้องกันโอกาสที่แคลมป์จะคลายระหว่างการทำงาน
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 461203: สปินเดิลของหัวหกเหลี่ยมเหล่านี้ติดตั้งอยู่ในลูกสูบของแคลมป์เพื่อรักษาตำแหน่งชิ้นงาน และใช้กับแคลมป์แอคชั่นแนวตรง Destaco 5131-B
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 5131-B ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 5131-B มีสไตล์การติดตั้งฐานที่มั่นคงสำหรับการติดตั้งที่ปลอดภัย (การเชื่อมแบบถาวร) บนพื้นผิวเรียบ / โต๊ะทำงาน
คำถามที่พบบ่อย:
Q. แคลมป์แอคชั่นเส้นตรงคืออะไร?
A. แคลมป์จับยึดแบบเส้นตรง Destaco เป็นแคลมป์แบบกด/ดึงแบบแมนนวลที่ใช้สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงงานเชื่อม งานไม้ อุปกรณ์ปรับความตึง และสำหรับการประกอบและการทดสอบ
ถาม: แบรนด์มีที่หนีบแบบเส้นตรงในรูปแบบอื่นหรือไม่?
A. ใช่ นอกจากรุ่นฐานแบบแข็งรุ่น Destaco 5131-B แล้ว รุ่นที่มีฐานแบบมีปีก (เดสทาโก 5131 & เดสทาโก้ 5131-R) นอกจากนี้ยังมี
Q. ที่หนีบหนีบแนวตรงทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์แบบเส้นตรงบางชนิด เช่น แคลมป์ Destaco 5131-B มีลูกสูบแบบเกลียวที่ยึดด้วยมือโดยใช้ด้ามจับแบบพลาสติก
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม แบรนด์มีที่หนีบการกระทำแบบเส้นตรงในรูปแบบอื่น ๆ หรือไม่?
A. Destaco ยังมีหลากหลาย ที่หนีบการกระทำแบบเส้นตรง ในหลากหลายรูปแบบและรูปแบบและโครงสร้าง (สแตนเลสและเหล็กกล้าคาร์บอนชุบสังกะสี)
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตอื่นๆ
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ราบรื่นและความทนทานของแคลมป์เชิงกล ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco หมายถึงอะไร?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับตำแหน่งของที่จับสำหรับการปฏิบัติงานและเวลาที่ควรจะหยิบ สีแดงไม่มีข้อได้เปรียบเพิ่มเติมกับการทำงานของแคลมป์
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์สแตนเลสและเหล็กกล้าคาร์บอนจาก Destaco ทนทานและลดการสึกหรอในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง สำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์ในสภาพกลางแจ้ง แคลมป์สแตนเลสก็มีให้เช่นกัน