ที่หนีบการกระทำแบบเส้นตรง ขยับลูกสูบแคลมป์ไปตามแกนโดยใช้การกด / ดึง หรือกดสลับเป็นเส้นตรงเพื่อล็อคในสองตำแหน่ง (ตำแหน่งขยายและหดกลับ) หรือในตำแหน่งเดียว (เฉพาะตำแหน่งที่ขยาย) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในการฟิกซ์เจอร์ การทดสอบ เครื่องจักรกลซีเอ็นซีและการฉีดขึ้นรูปพลาสติกในอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์ Destaco 5000 ซีรีส์ แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงหรือเรียกอีกอย่างว่าแคลมป์แอคชั่นแบบกดค้างนั้นติดตั้งอาร์มแคลมป์ที่มีความแข็งแรงสูงสำหรับงานหนัก มีบูชชุบแข็งและหมุดเดือยเหล็กช่วยยืดอายุการใช้งาน แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 5133 มีลักษณะที่ต่ำและโครงสร้างที่แข็งแรงเพื่ออายุการใช้งานและความทนทานที่เพิ่มขึ้น มาพร้อมกับที่จับแบบย้อนกลับที่หมุนไปข้างหลังเมื่อลูกสูบเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อเลื่อนที่จับออกจากพื้นที่ทำงาน แคลมป์นี้มีโครงสร้างเหล็กที่มีผิวสีดำออกไซด์และลูกสูบชุบแข็ง Raptor Supplies นอกจากนี้ยังมีแคลมป์แบบแมนนวลซึ่งมีฐานที่มั่นคงสำหรับการติดตั้งแบบถาวรและเชื่อมอย่างแข็งแรง Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการตัดการเชื่อมต่อโดยไม่ได้ตั้งใจของแคลมป์และการทำเกลียวของลูกสูบแบบอิมพีเรียล เพื่อการยึดอย่างปลอดภัยด้วยความช่วยเหลือของสปินเดิล
การใช้ประโยชน์:
- แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรง Destaco 5133 นี้ใช้สำหรับการตรวจสอบ การติดกาว การเชื่อมและการประกอบอุปกรณ์จับยึดและการตัดเฉือนแบบเบาในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ การขนส่ง ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 5133 มีโครงสร้างเหล็กและลูกสูบชุบแข็ง หมุดเดือยและบูชในสีดำออกไซด์เพื่อความทนทาน
- มาพร้อมกับที่จับแบบย้อนกลับที่เคลือบไวนิลเพื่อลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
- ที่จับทำหน้าที่ในทิศทางย้อนกลับเพื่อหมุนไปข้างหลังเมื่อลูกสูบเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้ที่จับออกจากพื้นที่ทำงาน
- แคลมป์ติดตั้งลูกสูบทรงกลมที่มีขีดจำกัดการเคลื่อนที่ 3.13 นิ้ว และเกลียว M12 (เมตริก)
- มีรูปแบบการติดตั้งฐานแบบหน้าแปลน ให้ความจุสูงสุด 4600 ปอนด์
- ที่หนีบนี้ยังมีที่จับเปิดได้ 139 องศา
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Raptor Supplies มีสปินเดิลหัวหกเหลี่ยม (325203) เพื่อให้พอดีกับลูกสูบแคลมป์ Destaco 5133 สำหรับจับชิ้นงาน
มาตรฐานและการรับรอง:
- Destaco 5133 แคลมป์แบบเส้นตรงได้รับการออกแบบตามมาตรฐานเช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ สุขภาพสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- ฐานแบบมีปีกของแคลมป์แอคชั่นแนวตรง Destaco 5133 สามารถขันสกรูบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานโดยใช้รูยึดเกลียวสองคู่
- สามารถถอดแคลมป์ออกได้อย่างง่ายดายเพียงแค่คลายเกลียวออก
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม มีแคลมป์แบบแมนนวลรุ่น Destaco 5133 อีกรุ่นใดบ้างที่มีจำหน่าย Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies เสนอแคลมป์แบบแมนนวลเหล่านี้ในรุ่นต่างๆ รวมทั้ง ฮิต-Bมีฐานที่มั่นคงสำหรับการติดตั้งแบบเชื่อมถาวรและ (5133-M) พร้อมลูกสูบเกลียวเมตริก M12 สำหรับติดสปินเดิลเกลียวเมตริกเข้ากับแคลมป์
ถาม: กลไก Toggle Lock Plus มีประโยชน์อย่างไรในแคลมป์แบบใช้มือ Destaco
A. แคลมป์ Destaco บางรุ่นมาพร้อมกับฟีเจอร์ Toggle Lock Plus ให้ระดับความปลอดภัยเป็นพิเศษแก่ผู้ใช้และชิ้นงานเมื่อฟิกซ์เจอร์กลับด้าน / กำลังเคลื่อนที่ / ในสภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือน มันทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อครองเพื่อให้แน่ใจว่าแคลมป์อยู่ในสภาวะการล็อคแบบสลับจากกึ่งกลาง Raptor Supplies สามารถส่งมอบ เดสทาโก้ 5133-R แคลมป์ที่มีข้อกำหนดคล้ายคลึงกันกับแคลมป์ Destaco 5133 พร้อมคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการตัดการเชื่อมต่อโดยไม่ได้ตั้งใจของแคลมป์
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. คำว่า "ความจุในการจับ" หรือแรงจับยึดบ่งบอกถึงความสามารถในอุดมคติของแคลมป์ ซึ่งวัดระหว่างการผลิตแคลมป์ เพื่อยึดอุปกรณ์ ชิ้นงาน หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตอื่นๆ
ถาม: ที่จับสีแดงมีความหมายอะไรกับที่หนีบ Destaco หรือไม่
A. สีแดงของที่จับเพื่อเตือนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับตำแหน่งของที่จับสำหรับการทำงานและเวลาที่เขาจะคว้ามัน
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco
A. จาระบีสำหรับข้อต่อ เช่น Mobil XTC แนะนำให้ใช้กับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์
ถาม: สามารถถอดที่จับสีแดงของที่หนีบ Destaco ได้หรือไม่
A. ที่หนีบ Destaco ส่วนใหญ่มีที่จับที่สามารถถอดออกได้ง่ายโดยการเลื่อนออก แต่ด้ามจับบางส่วนได้รับการจุ่มไวนิลเพื่อให้พอดีกับที่จับที่อยู่ด้านล่าง และด้วยเหตุนี้จึงต้องตัดออกเพื่อถอดออก
ถาม แคลมป์ Destaco รับน้ำหนักสำหรับรอกและ/หรืองานยกหรือไม่?
A. ไม่ แคลมป์ Destaco ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับงานยกหรือยก
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
A. แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอน Destaco ทั้งหมดชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง Destaco ยังจัดหาที่หนีบสแตนเลสสำหรับการใช้งานที่ต้องการการจับยึดในสภาพกลางแจ้ง