แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 5305-BR เหมาะสำหรับการจับชิ้นงานบนพื้นผิวเรียบในโรงงานโลหะ แคลมป์กดค้างนี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องทำงานกับชิ้นงานเดิมซ้ำๆ มีแขนจับยึดสไตล์แท่งทึบที่ช่วยให้ชิ้นงานอยู่กับที่ตลอดการทำงานและป้องกันไม่ให้หลุด/ลื่นไถล แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco มาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อให้มั่นใจว่าสภาพการล็อคตรงกลางจะคงอยู่ตลอดการทำงาน การออกแบบที่มีรายละเอียดต่ำช่วยลดความต้องการพื้นที่สำหรับการติดตั้งและการใช้งานแคลมป์ ทำให้ง่ายต่อการใช้งานในพื้นที่จำกัด แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco มีบูชเหล็กชุบแข็งและหมุดเดือยเพื่อความทนทาน มีโครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนและผิวเคลือบออกไซด์สีดำเพื่อความแข็งแรงและป้องกันการหักงอ/หักภายใต้ภาระหนัก แขนจับยึดแบบแข็งของแคลมป์สามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อรองรับความต้องการในการใช้งานที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำให้ใช้แคลมป์นี้ในการตรวจสอบการปิด การตัดเฉือน งานไม้ และอาหารและบรรจุภัณฑ์ แคลมป์ Destaco 5305 Series ยังมีอยู่ในรูปแบบฐานแบบหน้าแปลนบน Raptor Supplies.
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 5305-BR ออกแบบมาเพื่อประกอบและติดตั้งอุปกรณ์เชื่อม และดำเนินการตัดเฉือนแบบเบาในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco 5305-BR แคลมป์ล็อคแบบกดค้างแนวนอนมีแขนจับยึดแบบแท่งแข็งที่ช่วยให้ชิ้นงานอยู่กับที่ตลอดการทำงานและป้องกันไม่ให้หลุด/ลื่นไถล
- มีการออกแบบที่มีรูปทรงต่ำเพื่อความสะดวกในการจับยึดในพื้นที่จำกัด
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco มาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อให้แน่ใจว่ามีการรักษาสภาพการล็อคตรงกลางเหนือไว้ตลอดการทำงาน
- โครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนของแคลมป์และผิวเคลือบสีดำออกไซด์ช่วยลดความเสียหาย/การสึกหรอในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco มีบูชเหล็กชุบแข็งและหมุดเดือยเพื่อความทนทาน
- มีลักษณะเป็นฐานที่มั่นคงเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง (เชื่อม) บนพื้นผิวแนวนอน/โต๊ะทำงาน
- ด้ามจับของแคลมป์ Destaco แนวนอนมีด้ามจับพลาสติกเพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดมือขณะใช้งานกลางคัน
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 5305-BR ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 5305-BR มีฐานที่มั่นคงสำหรับการติดตั้งที่ปลอดภัย (เชื่อมบน) บนพื้นผิวแนวนอน
คำถามที่พบบ่อย:
Q. แคลมป์ค้างแนวนอนคืออะไร?
A. แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco ออกแบบมาเพื่อรักษาชิ้นงานให้อยู่กับที่กับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานโลหะและงานไม้
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. แรงยึดหรือความสามารถในการจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิต
ถาม แคลมป์ยึดแนวนอนทำงานอย่างไร
A. มีแขนจับยึดแบบแท่งแข็งที่สั่งงานด้วยมือโดยใช้มือจับ/คันโยก การเคลื่อนไหวของด้ามจับนี้ดันแขนเข้ากับชิ้นงานและป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ถึงการจับยึดอย่างแน่นหนา
ถาม แบรนด์มีแคลมป์ยึดแนวนอนในรูปแบบอื่นๆ หรือไม่?
A. Destaco ยังมีสินค้าประเภท low profile อีกด้วย ที่หนีบแนวนอน ในการกำหนดค่าและรูปแบบต่างๆ เช่น แขนจับยึดแบบ J hook, ด้ามจับแบบ T แบบ low profile และแคลมป์ที่เปิดใช้งาน Toggle Lock Plus
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ราบรื่นและความทนทานของแคลมป์เชิงกล ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco หมายถึงอะไร?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับตำแหน่งของที่จับสำหรับการปฏิบัติงานและเวลาที่ควรจะหยิบ สีแดงไม่มีข้อได้เปรียบเพิ่มเติมกับการทำงานของแคลมป์
ถาม แบรนด์มีแคลมป์ยึดแนวนอนในรูปแบบการติดตั้งฐานอื่นๆ หรือไม่?
ตอบ ใช่ นอกจากฐานแบบทึบนี้แล้ว Destaco ยังมีฐานแบบมีปีก (เดสทาโก้ 5305-R & เดสทาโก 5305) ที่หนีบแนวนอน
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างอยู่ในทิศทางของที่จับเมื่อแคลมป์อยู่ในตำแหน่งล็อค ที่จับแคลมป์แนวตั้งจะวางในแนวตั้ง (ตั้งฉากกับฐาน) เมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่แคลมป์แบบสลับแนวนอนจะวางในแนวนอน (ขนานกับฐาน)