ให้กำลังออกแรง (ผลัก) ต่อแรงกระทำ (ดึง) อัตราส่วน 36: 1 / 23: 1อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- ขอแนะนำให้ใช้แกนหมุนหัวหกเหลี่ยม (Destaco 210203-M) เพื่อประกอบเข้ากับลูกสูบของแคลมป์ Destaco 630-M เพื่อการยึดจับชิ้นงานอย่างปลอดภัย
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 630-M เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ สุขภาพสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึดแบบเส้นตรง Destaco 630-M ติดตั้งบนพื้นผิวโดยใช้รูเกลียว 3 คู่ที่ฐานหน้าแปลนของแคลมป์เพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย:
Q. มีแคลมป์ Destaco 630-M รุ่นอื่นๆ ใดบ้างที่มีจำหน่ายบน Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies เสนอตัวเลือกแคลมป์แบบแมนนวลเหล่านี้ที่มีเกลียว 3/8-16 (อิมพีเรียล) (630) เพื่อรองรับชุดแกนสปินเดิลแบบอิมพีเรียลสำหรับจับชิ้นงาน Destaco ยังจัดหาแคลมป์ที่คล้ายกันด้วยคุณสมบัติ Toggle Lock Plus (630- ม.ร.ว.) เพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ตั้งใจ สำหรับรุ่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแคลมป์ Destaco 630-M โปรดดูที่ แคลมป์ Destaco 630 Series หน้าเว็บไซต์ของเรา
Q. ที่หนีบหนีบแนวตรงทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงดำเนินการด้วยตนเองโดยใช้คันโยกหรือมือจับเพื่อดันลูกสูบแคลมป์กับชิ้นงานและยึดไว้อย่างแน่นหนา
ถาม: การใช้กลไก Toggle Lock Plus ในแคลมป์แบบใช้มือ Destaco มีประโยชน์อย่างไร
A. แคลมป์แบบแมนนวลของ Destaco ที่เลือกมีคุณสมบัติ Toggle Lock Plus สำหรับทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อคสำรองเพื่อให้แคลมป์อยู่ในสภาพล็อคแบบสลับตรงกลาง กลไกนี้มีประโยชน์เมื่อการติดตั้งแคลมป์เคลื่อนไหวในสภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือนหรือกลับด้าน ช่วยเพิ่มระดับความปลอดภัยให้กับผู้ใช้และชิ้นงาน
ถาม ที่หนีบ Destaco มีความทนทานต่อการกัดกร่อนหรือไม่?
A. แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอน Destaco ทั้งหมดชุบด้วยสังกะสีเพื่อต้านทานการสึกหรอเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรงและให้ความทนทานต่อการเกิดสนิม Destaco ยังจัดหาที่หนีบสแตนเลสสำหรับการใช้งานที่ต้องการการจับยึดในสภาพกลางแจ้ง
ถาม: สีแดงของที่จับหมายถึงอะไรบนที่หนีบ Destaco หรือไม่?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับตำแหน่งของที่จับสำหรับปฏิบัติการและตำแหน่งที่เขาควรจับ
ถาม เราจะถอดที่จับของที่หนีบ Destaco ออกได้ไหม
A. ที่หนีบ Destaco ส่วนใหญ่มีที่จับที่สามารถถอดออกได้ง่ายโดยการเลื่อนออก แต่ที่ยึดมือจับบางรุ่นต้องจุ่มไวนิลเพื่อให้พอดีกับที่จับที่อยู่ด้านล่าง และด้วยเหตุนี้จึงต้องตัดออกเพื่อถอดออก
ถาม: แคลมป์ Destaco มีพิกัดน้ำหนักสำหรับการชักรอกและ/หรืองานยกหรือไม่?
A. ไม่ แคลมป์ Destaco ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับงานยกหรือยก
ถาม Destaco มีที่หนีบรุ่นปรับแต่งหรือรุ่นพิเศษตามความต้องการ/การใช้งานของลูกค้าหรือไม่
A. Destaco สามารถจัดหาที่หนีบได้ตามต้องการ การปรับแต่งอาจมีตั้งแต่สีต่างๆ ของที่จับไปจนถึงการถอดโลโก้ Destaco ออกจากที่หนีบ