แคลมป์แอคชั่นแนวตรง Destaco 630-R ใช้สำหรับการใช้แรงแคลมป์ไปด้านข้างแทนที่จะใช้ด้านบน ยึดชิ้นงานให้แน่นในพื้นที่จำกัด ขอแนะนำสำหรับการใช้งานเช่นงานโลหะ งานไม้ การเชื่อม การทดสอบ ฟิกซ์เจอร์ การฉีดขึ้นรูปพลาสติก เครื่องจักรกลซีเอ็นซี การประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ และการปักหลัก / งานกดเบาของอุปกรณ์อุตสาหกรรม แคลมป์เส้นตรงนี้มีการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อลดความต้องการพื้นที่สำหรับการติดตั้งและการทำงานของแคลมป์ ดังนั้นจึงเพิ่มความสะดวกในการใช้งานในพื้นที่จำกัดสำหรับทั้งชิ้นส่วนเดียวและการผลิตจำนวนมาก แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 630-R สามารถล็อคได้ทั้งในตำแหน่งหดกลับและขยาย และมีฐานหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็วและปลอดภัย แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงนี้มีลูกสูบแบบเกลียวที่รองรับชุดแกนสปินเดิลของหัวหกเหลี่ยมเพื่อให้ปรับความยาวลูกสูบของแคลมป์ได้อย่างง่ายดาย แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 630-R ทำจากเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง แคลมป์แอ็คชันแบบเส้นตรงนี้สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 2500 ปอนด์ และเข้ากันได้กับสปินเดิล 210203 ของแบรนด์เพื่อให้ระบบอัตโนมัติ การจัดการการทำงานและการกักเก็บที่มีประสิทธิภาพสูง ตลอดจนแรงจับยึดที่เหมาะสมที่สุด แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 630-R มาพร้อมกับฟีเจอร์ Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ตั้งใจ
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 630-R เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดเฉือน CNC การประกอบชิ้นส่วนยานยนต์และการตรวจสอบฟิกซ์เจอร์ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ และอาหาร & บรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรง Destaco 630-R มีแอคชั่นที่จับกลับด้านเพื่อป้องกันไม่ให้ที่จับออกจากโซนการทำงาน
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงนี้สามารถล็อคได้ทั้งในตำแหน่งหดกลับและขยาย
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 630-R มาพร้อมกับฟีเจอร์ Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ตั้งใจ
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงนี้ทำจากเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 630-R เข้ากันได้กับสปินเดิลหัวหกเหลี่ยม Destaco 210203-M
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 630-R ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้ และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 630-R มีฐานแบบหน้าแปลนที่มีรูเกลียวเพื่อให้แน่ใจว่าติดตั้งง่ายและปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์สลับวัดได้อย่างไร?
A. ตัวหนีบแบบสลับมีให้เลือกหลายแบบพร้อมความสามารถในการจับยึดที่แตกต่างกัน สามารถวัดความจุของตัวหนีบแบบสลับเฉพาะได้โดยการคำนวณระยะห่างระหว่างโต๊ะทำงานกับแผ่นหนีบ (ที่ตำแหน่งสูงสุด)
ถาม แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์แบบเส้นตรงประกอบด้วยลูกสูบแบบเลื่อนเพื่อให้การจับยึดแบบเส้นตรง ลูกสูบสามารถล็อคได้ทั้งในทิศทางดึงหรือดันเพื่อจับชิ้นงาน
Q. จะเลือกแคลมป์แอคชั่นเส้นตรงได้อย่างไร?
A. แคลมป์ Destaco มีโครงสร้างเหล็กหรือสแตนเลส และมีให้เลือกหลายรูปแบบ ได้แก่ หน้าแปลน หน้าแปลนแคบ รูปแบบการติดฐานตรงหรือฐานแข็งเพื่อการติดตั้งง่าย แคลมป์เหล่านี้มีอยู่ในความจุจับที่แตกต่างกันเพื่อแสดงถึงแรงภายนอกสูงสุดที่แคลมป์ในตำแหน่งล็อคสามารถต้านทานได้อย่างปลอดภัยโดยไม่เสียรูปถาวร แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงยังมีเกลียวลูกสูบแบบอิมพีเรียลหรือเมตริกเพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัย ลูกค้าควรเลือกแคลมป์ตามระยะทางที่ลูกสูบเคลื่อนที่ไปในตำแหน่งที่ยืดออก
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. ความสามารถในการจับยึดของแคลมป์มีความหมายอย่างไร?
A. แรงจับยึดหรือแรงจับของแคลมป์แสดงถึงความสามารถของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะขณะประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือระหว่างกระบวนการผลิต
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่เกิดขึ้นจริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงการเจาะกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม Destaco จัดหาเซ็นเซอร์แคลมป์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก
Q. สปินเดิลรุ่นอื่นๆ ทำอะไรได้บ้าง Raptor Supplies เสนอ?
A. Raptor Supplies นำเสนอสปินเดิลปลายแบน Destaco สปินเดิลตีนผี สปินเดิลแบบกลม และสปินเดิลหัวหกเหลี่ยม