Destaco 630-MR แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงสามารถล็อคได้ด้วยลูกสูบในตำแหน่งที่ยืดออกจนสุดหรือหดจนสุด เหมาะสำหรับงานดึง/ดันแคลมป์ แคลมป์นี้ใช้แรงจับยึดด้านข้างมากกว่าจากด้านบน เพื่อยึดชิ้นงานให้แน่นในการใช้งานที่มีพื้นที่จำกัด สามารถรองรับพิกัดน้ำหนักได้มากถึง 2500 ปอนด์ มีมือจับก้านโยกที่ยึดลูกสูบเพื่อกดกับชิ้นงานและจับเข้าที่ขณะดึงอุปกรณ์ ฟิกซ์เจอร์ เชื่อม ทดสอบ ฉีดพลาสติก แมชชีนนิ่งซีเอ็นซี ประกอบและ การปักหลักหรืองานกดเบา ๆ ของอุปกรณ์อุตสาหกรรม นอกจากการล็อคในตำแหน่งที่ดึงออกมาแล้ว ตัวเครื่องยังช่วยให้หมุนด้ามจับได้และที่จับที่อยู่ใต้แผ่นยึดเพื่อล็อคในตำแหน่งหดกลับ แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 630-MR มาพร้อมกับฐานหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวที่ช่วยในการยึดแคลมป์เข้ากับโต๊ะทำงาน/พื้นผิวเรียบได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย หน่วยนี้ทำจากเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง และมาพร้อมกับลูกสูบทรงกลมที่มีขนาดเกลียว M10 เพื่อการยึดที่รวดเร็วและปลอดภัย เมื่อใช้กับสปินเดิล แคลมป์แอคชั่นแนวตรง Destaco 630-MR จะให้การทำงานอัตโนมัติ โซลูชันการยึดจับชิ้นงานและการกักเก็บที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงแรงจับยึดที่เหมาะสมที่สุด
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 630-MR นี้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานต่างๆ เช่น การประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ การตรวจสอบอุปกรณ์จับยึด อุปกรณ์เชื่อมและอุปกรณ์ปรับความตึงในอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ การบินและอวกาศ และยานยนต์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์เส้นตรง Destaco 630-MR รวมการทำงานของด้ามจับแบบย้อนกลับเพื่อป้องกันไม่ให้ที่จับออกจากพื้นที่ทำงาน
- สามารถล็อคได้ทั้งในตำแหน่งขยายและหดกลับ
- อุปกรณ์นี้มีคันโยกปลดล็อค Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากการสั่นสะเทือน
- มีโครงสร้างเหล็กเพื่อให้มีความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง
- แคลมป์เส้นตรง Destaco 630-MR มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัยกับโต๊ะทำงานหรือพื้นผิวเรียบ
- แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงนี้ติดตั้งลูกสูบทรงกลมที่มีเกลียวขนาด M10 เพื่อการยึดที่รวดเร็วและปลอดภัย
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 210203-M: ส่วนประกอบแกนหมุนของหัวหกเหลี่ยมเหล่านี้มีตัวเกลียวที่ช่วยในการติดตั้งแคลมป์เส้นตรง Destaco 630-MR แบบเส้นตรงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน
ส่วนประกอบแกนหมุนเหล่านี้ยังสามารถใช้เพื่อแทนที่แกนหมุนที่สึกหรอ/เสียหาย เพื่อยืดอายุการใช้งานของแคลมป์ของคุณและลดความเสี่ยงที่จะเกิดการสึกกร่อนเมื่อตัวหยุดยางเริ่มสึกหรอ
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 630-MR เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรง Destaco 630-MR นี้มีรูเกลียวบนฐานแบบมีปีกที่ช่วยให้ติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยด้วยการขันสกรูอย่างง่าย
- สามารถถอดและติดตั้งเครื่องในตำแหน่งอื่นได้โดยการคลายเกลียวโดยใช้ไขควง
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์เส้นตรง Destaco 630-MR มีขนาดอื่นๆ หรือไม่
ตอบใช่ เดสทาโก้ 630-R เป็นแคลมป์เส้นตรงขนาด 3/8-16 นิ้ว
ถาม แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์แบบเส้นตรงประกอบด้วยลูกสูบแบบเลื่อนเพื่อให้ทำการจับยึดแบบเส้นตรง ลูกสูบสามารถล็อคได้ทั้งในทิศทางดึงหรือดันเพื่อจับชิ้นงาน
Q. ความสามารถในการจับยึดของแคลมป์มีความหมายอย่างไร?
A. แรงจับยึดหรือแรงจับของแคลมป์แสดงถึงความสามารถของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะขณะประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือระหว่างกระบวนการผลิต
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่เกิดขึ้นจริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงการเจาะกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. Destaco ได้รวมคุณลักษณะ Toggle Lock Plus ไว้ในที่หนีบแบบใช้มือหลายแบบเพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อกสำรองเพื่อให้แน่ใจว่าที่หนีบจะอยู่ในสภาวะล็อกแบบสลับจากจุดกึ่งกลาง กลไกนี้มีประโยชน์เมื่ออุปกรณ์จับยึดถูกพลิกกลับ ขณะเคลื่อนที่หรือในสภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือน ให้ระดับความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ปฏิบัติงานและชิ้นงาน