Destaco 810-u | แคลมป์กดค้างไว้แบบนิวเมติก ความยาวแขน 3.57 นิ้ว ความจุ 600 ปอนด์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DESTACO 810-U แคลมป์กดแบบนิวเมติก ความยาวแขน 3.57 นิ้ว ความจุ 600 Lbs. | AC8PHX 3CXH9

DESTACO 810-U แคลมป์ยึดแบบนิวแมติก ความยาวแขน 3.57 นิ้ว ความจุ 600 ปอนด์

In Stock
รายการ: AC8PHX รุ่น: 810-Uการอ้างอิงโยง: 3CXH9
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
฿11,682 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นนิวเมติกค้างแคลมป์
ความยาวแขนหนีบ3.57 "
สไตล์แคลมป์อาร์มยู - บาร์
กระบอกสูบ1.57 "
วงจรการทำงานปานกลาง/ปานกลาง
กำลังการผลิตโฮลดิ้ง£ 600
วัสดุเหล็ก
สูงสุด ความดันอากาศเข้า (PSI)80
อุณหภูมิในการใช้งาน-10 ถึง 90 องศาเซลเซียส
ขนาดพอร์ต1/8 สพท
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์destaco-810-u.pdf

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.72
ความสูงของเรือ (ซม.)15.75
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8205700090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

แคลมป์กดค้างแบบนิวแมติก Destaco 810-U เป็นเครื่องมือระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมที่ใช้สำหรับงานจับชิ้นงาน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึดชิ้นงานระหว่างการตัดเฉือน การเชื่อม หรือกระบวนการผลิต

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ทำจากเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
  • แคลมป์นี้รองรับแรงดันอากาศอินพุตสูงสุด 80 psi เพื่อให้ทนทานต่อสถานการณ์แรงดันสูง
  • มีเซ็นเซอร์พร้อมสำหรับเซ็นเซอร์ทั้งแบบกลมหรือแบบ T-slot เพื่อประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น
  • แคลมป์นี้มาพร้อมกับแหวนรองหน้าแปลน 2 อันและแกนหมุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการยึดที่ปลอดภัย

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ฉันจะยึดแคลมป์นี้ได้อย่างไร?

A.

  • วางแคลมป์ไว้รอบวัตถุที่จะยึด
  • ใส่สปินเดิล (หมายเลขชิ้นส่วน 240208-M) ผ่านแหวนรองหน้าแปลน (หมายเลขชิ้นส่วน 235106)
  • ขันแกนหมุนให้แน่นโดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมจนกว่าจะได้ระดับการยึดตามที่ต้องการ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและมั่นคงก่อนปล่อยแคลมป์

ถาม: ฉันควรพิจารณาปัจจัยใดบ้างในการเลือกแคลมป์กดยึดลม Destaco 810-U

A.

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแคลมป์มีแรงจับยึดเพียงพอสำหรับการใช้งานของคุณ
  • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับวัสดุและขนาดของชิ้นงาน
  • ตรวจสอบว่าระบบนิวแมติกของคุณสามารถจ่ายแรงดันใช้งานตามที่ต้องการได้
  • พิจารณาวัสดุก่อสร้างเพื่อความทนทานและทนต่อการสึกหรอ
  • ประเมินว่าแคลมป์ช่วยให้ปรับได้ง่ายและแม่นยำหรือไม่

ถาม ฉันจะทำความสะอาดและบำรุงรักษาแคลมป์นี้ได้อย่างไร

A.

  • เช็ดพื้นผิวแคลมป์ด้วยผ้าแห้งที่สะอาดเพื่อขจัดฝุ่นและเศษซากหลังการใช้งานแต่ละครั้ง
  • ตรวจสอบแคลมป์เป็นระยะๆ เพื่อดูสัญญาณการสึกหรอ ความเสียหาย หรือการกัดกร่อน
  • ใช้ตัวทำละลายชนิดอ่อนเพื่อทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นหรือสิ่งตกค้างจากส่วนประกอบของแคลมป์
  • หล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวด้วยสารหล่อลื่นที่แนะนำเพื่อให้การทำงานราบรื่น
  • เก็บแคลมป์ไว้ในที่แห้งและสะอาดเพื่อป้องกันการกัดกร่อนหรือความเสียหายเมื่อไม่ใช้งาน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดพอร์ตกำลังการผลิตโฮลดิ้งสไตล์แคลมป์อาร์มกระบอกสูบความยาวแขนหนีบวงจรการทำงานอุณหภูมิในการใช้งานราคา
DESTACO 810-UE แคลมป์กดแบบลม ความจุ 600 ปอนด์ | AJ8AXT 810-ยูอี1/8£ 600ยู - บาร์1.57 "3.57 "ปานกลาง/ปานกลาง-10 ถึง 90 องศาเซลเซียส฿17,748
DESTACO 810-SE แคลมป์สลับกดแบบกดลม, ความจุในการถือครอง 750 ปอนด์, | AJ8BGM 810-SE1/8£ 750แท่งทึบ1.57 "3.57 "ปานกลาง/ปานกลาง-10 ถึง 90 องศาเซลเซียส฿18,892
DESTACO 810-S แคลมป์กดแบบนิวเมติก, 1/8 NPT Air Port, โซลิดบาร์, 750 ปอนด์ | AJ8BLM 810-S1/8 สพท£ 750แท่งทึบ1.57 "3.57 "ปานกลาง/ปานกลาง-10 ถึง 90 องศาเซลเซียส฿17,662

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DESTACO 810-U แคลมป์ยึดแบบนิวแมติก ความยาวแขน 3.57 นิ้ว ความจุ 600 ปอนด์
฿11,682 / หน่วย