Destaco 810-UE pneumatic hold down clamp ใช้สำหรับจับชิ้นงานในระบบอัตโนมัติ การบินและอวกาศ อาหาร & บรรจุภัณฑ์ และอุตสาหกรรมยานยนต์ แคลมป์ปีกนกแบบนิวเมติกส์นี้มาพร้อมกับแหวนลูกสูบแม่เหล็กที่ตรวจจับตำแหน่งลูกสูบได้อย่างแม่นยำระหว่างการทำงานของแคลมป์ Destaco 810-UE pneumatic hold down clamp มีการออกแบบที่ปิดมิดชิด ทำให้เหมาะสำหรับการเชื่อมแบบ MIG และแบบเฉพาะจุดในสภาพแวดล้อมที่สกปรก Destaco 810-UE pneumatic toggle clamp มีกระบอกสูบแบบหมุนไม่ได้ที่สามารถต่อเข้ากับฟิกซ์เจอร์แบบแข็งได้ และเข้ากันได้กับเซ็นเซอร์แบบช่องกลม & T แคลมป์ยึดนิวแมติกส์นี้ใช้กระบอกสูบที่ทำงานด้วยอากาศสำหรับใช้แรงกดในการหนีบและยึดชิ้นงานให้อยู่กับที่ แคลมป์นิวแมติกแบบพกพานี้มีอยู่ในตัวเอง ต้องการเพียงแหล่งแรงดันเพื่อความปลอดภัย และช่วยให้ใช้งานได้อย่างประหยัดในงานระยะสั้นด้วยการยึดชั่วคราว แคลมป์ยึดนิวแมติกส์นี้ทำงานโดยกระบอกสูบนิวแมติกส์แบบดับเบิ้ลแอ็คติ้งที่มีแรงดันในการจับยึดสูงสุด 145 psig Destaco 810-UE pneumatic hold down clamp มีการกำหนดค่าแขนหนีบ U bar เพื่อให้ง่ายต่อการต่อส่วนขยายของแขนและช่วยให้บาร์เปิดได้ถึง 99 องศา แคลมป์ยึดนิวแมติกนี้สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 600 ปอนด์และสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -14 ถึง 194 องศาฟาเรนไฮต์
การใช้ประโยชน์:
Destaco 810-UE แคลมป์ยึดแรงดันลมใช้ในระบบอัตโนมัติ การบินและอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์ และอุตสาหกรรมยานยนต์สำหรับฟิกซ์เจอร์ การทดสอบ การประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ และการเชื่อมแบบเบา
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลับลม Destaco 810-UE มีการออกแบบพร้อมเซ็นเซอร์เพื่อรองรับเซ็นเซอร์แบบกลมหรือทีสล็อต
- แคลมป์ยึดแบบนิวแมติกนี้มีข้อ จำกัด การไหลในตัวเพื่อขจัดข้อกำหนดสำหรับการควบคุมการไหลภายนอก
- แคลมป์สลับลม Destaco 810-UE มาพร้อมกับแหวนลูกสูบแม่เหล็กเพื่อการตรวจจับตำแหน่งลูกสูบที่แม่นยำ
- แคลมป์ยึดแบบใช้ลมนี้สามารถทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ -10 ถึง 90 องศาเซลเซียส
- ช่วยให้บาร์เปิดได้ถึง 99 องศา
- Destaco 810-UE แคลมป์ยึดแบบนิวแมติกรับน้ำหนักได้มากถึง 600 ปอนด์
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 810169: ชุดสายไฟต่อและน็อตคัปปลิ้งเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อติดตั้งบนกระบอกสูบที่มีร่องกลม 4 มม. พวกมันถูกควบคุมโดยวงแหวนแม่เหล็กจับจ้องอยู่ที่กระบอกสูบของแคลมป์ สวิตช์เหล่านี้มีไฟ LED เพื่อการติดตั้งที่ไม่ยุ่งยาก และสามารถทำงานได้ในอุณหภูมิตั้งแต่ -10 ถึง 60 องศาเซลเซียส
- Destaco 8EA-109-1: สวิตช์กก T slot เหล่านี้พร้อมสายเคเบิลถอดด่วนถูกรวมเข้ากับ LED เพื่อการติดตั้งที่ง่ายดายและสามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิระหว่าง -14 ถึง 140 องศาฟาเรนไฮต์
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์สลับลม Destaco 810-UE เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์สลับลม Destaco 810-UE มีรูยึดสองรูบนเพลทฐานเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและปลอดภัยบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์สลับแบบกดค้างแบบนิวแมติกทำงานอย่างไร
A. ตัวหนีบสลับจะทำงานกับชิ้นงานและยืดหรือบีบอัดข้อต่อที่ติดตั้งไว้เพื่อให้ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งคงที่
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. ความสามารถในการจับยึดของแคลมป์มีความหมายอย่างไร?
ก. ความจุหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์สำหรับยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะขณะประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มี ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม Destaco จัดหาเซ็นเซอร์แคลมป์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก
ถาม แคลมป์สลับสามารถรับแรงกดได้มากแค่ไหน?
A. ตัวหนีบสลับ Destaco แบบกดค้างจะใช้แรงจับยึดที่ลดลงโดยการเพิ่มน้ำหนักที่ใช้ผ่านกลไกการสลับ คุณสามารถดูแรงจับยึดที่ตัวบรรจุภัณฑ์ได้ ซึ่งระบุไว้ในนิวตัน (N) ใช้ข้อมูลนี้กับขนาดของแคลมป์สลับเพื่อหาระดับแรงดันที่เครื่องมือจะต้องออกแรงบนชิ้นไม้ ยิ่งชิ้นไม้ใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งต้องใช้แรงกดมากเท่านั้น