Destaco 8JG-219-1 แขนจับสวิงแบบใช้ลมสามารถติดตั้งได้โดยตรงที่ด้านบนของแคลมป์สวิงแบบใช้ลม 89R50, 89B50 และ 89E50 ของแบรนด์ แคลมป์อาร์มสวิงแบบใช้ลมนี้มีข้อต่อแบบล็อกเรียวเพื่อให้มีการเชื่อมต่อที่มั่นคงในการจับยึดแบบเสียดทาน ให้ทิศทางการสวิงที่เปลี่ยนแปลงได้ กล่าวคือ สนามที่ปรับได้ระหว่างขวาและซ้าย และได้รับการทดสอบมาแล้วหลายล้านรอบ Destaco 8JG-219-1 แขนจับสวิงแบบใช้ลมมีโครงสร้างอลูมิเนียมน้ำหนักเบาสำหรับสภาพแวดล้อมในการเชื่อมที่รุนแรงและความแข็งแกร่งของโครงสร้างที่ยอดเยี่ยม แขนจับยึดนี้ยังใช้สำหรับแรงจับยึดสูงสุดและเมื่อยล้าน้อยลง ในขณะที่ทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 195 องศาฟาเรนไฮต์ที่แรงดันตั้งแต่ 45 ถึง 130 psi แขนหมุนได้ทำให้สามารถวางตำแหน่งแขนที่เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระสูงสุด 360 องศา และมีการต๊าปเพื่อรองรับอุปกรณ์เสริมแกนหมุน ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของแคลมป์สวิงแบบใช้ลมโดยการจัดเตรียมวิธีการติดแคลมป์อาร์มแบบปรับแต่งได้ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประกอบ การเชื่อม การติดตั้ง และการทดสอบในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์ และอุตสาหกรรมยานยนต์
Raptor Supplies เสนอ 89R ซีรี่ส์ แคลมป์สวิงนิวแมติก ซึ่งเข้ากันได้กับแขนจับสวิง Destaco เหล่านี้
การใช้ประโยชน์:
Destaco 8JG-219-1 แขนจับสวิงแบบใช้แรงลม ยึดติดกับแคลมป์สวิงแบบใช้ลม ทำให้จับยึดชิ้นส่วนได้ในระยะห่างต่างๆ มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ เช่น การประกอบ การเชื่อม การติดตั้งและการทดสอบ ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์ และอุตสาหกรรมยานยนต์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco 8JG-219-1 แขนจับสวิงแบบใช้แรงลม ติดตั้งโดยตรงที่ด้านบนของแคลมป์สวิงแบบใช้ลม 89R50, 89B50 และ 89E50 ของแบรนด์ เป็นส่วนขยายของแขนแบบปรับแต่งเองได้เพื่อให้มีแรงจับยึดสูงสุดและเมื่อยล้าน้อยลง
- มีโครงสร้างอลูมิเนียมน้ำหนักเบาพร้อมความแข็งแกร่งของโครงสร้างที่ยอดเยี่ยม ทนทานต่อสภาพแวดล้อมในการเชื่อมที่รุนแรง
- แคลมป์สวิงอาร์มที่ได้รับการจัดอันดับ IP67 นี้มีการเชื่อมต่อแบบล็อคเรียวสำหรับการจับยึดแบบเสียดทาน
- Destaco 8JG-219-1 แขนจับสวิงแบบใช้ลมถูกกำหนดค่าด้วยรูต๊าปเพื่อรองรับอุปกรณ์เสริมของสปินเดิล
- มีขนาดเกลียวลูกสูบ M8 เพื่อการขันที่รวดเร็ว
- แขนจับสวิงแบบใช้ลมนี้สามารถทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 140 องศาฟาเรนไฮต์ ที่แรงดันตั้งแต่ 45 ถึง 130 psi
- มันให้ทิศทางการแกว่งที่เปลี่ยนแปลงได้เช่นสนามที่ปรับได้ระหว่างขวาและซ้าย
- แขนหมุนได้ทำให้เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและจัดตำแหน่งแขนได้ถึง 360 องศา
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- แคลมป์สวิงแบบใช้ลม Destaco 89R50, 89B50 และ 89E50: แคลมป์สวิงนิวแมติก Destaco นี้มีโครงสร้างที่แข็งแรงและการออกแบบที่กะทัดรัดทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการการเข้าถึงสถานีแคลมป์อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง แคลมป์ไม่ล็อคแบบทำหน้าที่สองทางเหล่านี้ให้แรงจับยึดในสัดส่วนโดยตรงกับแรงดันขาเข้าและขนาดรู และยังช่วยให้มั่นใจการแกว่งและแคลมป์อย่างรวดเร็วเพื่อประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น
- สปินเดิล Destaco: สปินเดิลเหล่านี้พอดีกับรูเกลียวของแคลมป์อาร์ม เพื่อให้เกิดแรงจับยึดสูงสุด ลดความล้า และติดตั้งบนพื้นผิวได้ง่าย
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์แขนสวิงแบบใช้ลม Destaco 8JG-219-1 นี้ได้รับการจัดอันดับ IP67
การติดตั้ง:
- Destaco 8JG-219-1 แขนจับสวิงแบบใช้ลมมีตัวแบบบล็อกที่ช่วยให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมสำหรับติดตั้งได้หลายแบบ มีรูต๊าปเพื่อรองรับอุปกรณ์เสริมแกนหมุน ซึ่งช่วยให้ติดตั้งบนพื้นผิวได้ง่าย
คำถามที่พบบ่อย:
Q. แขนจับสวิงแบบมาตรฐานใช้ทำอะไร?
A. แขนจับสวิงแบบใช้ลมใช้ลมอัดเพื่อขันแคลมป์ให้แน่นเพื่อยึดสิ่งของในลักษณะที่ป้องกันไม่ให้เคลื่อนย้าย หล่น หรือแยกจากกัน
ถาม แคลมป์ Destaco ใดที่แขนจับสวิงแบบใช้ลมเหล่านี้เข้ากันได้กับ?
A. แขนจับสวิงแบบใช้ลมเหล่านี้เข้ากันได้กับ ซีรีส์ Destaco 89R ที่หนีบสวิงแบบใช้ลมสำหรับการกำหนดค่าที่ยืดหยุ่น
ถาม แคลมป์สวิงนิวแมติกคืออะไร?
A. แคลมป์สวิงแบบใช้ลมใช้สำหรับจับยึดชิ้นงาน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการแรงจับยึดต่ำ แคลมป์เหล่านี้ช่วยให้บริเวณแคลมป์ไม่มีสายรัดและส่วนประกอบแคลมป์สำหรับการโหลดและขนชิ้นงานโดยไม่จำกัด
Q. จะเลือกระหว่างมือซ้ายกับมือขวาได้อย่างไร?
A. ในการพิจารณาว่าจะเลือกรูปแบบการแกว่งซ้ายหรือขวา คุณต้องนึกภาพแขนจากด้านบนระหว่างจังหวะการจับยึด แขนที่เคลื่อนที่ตามเข็มนาฬิกาเป็นการแกว่งมือขวาและแขนที่เคลื่อนที่ทวนเข็มนาฬิกาเป็นรูปแบบการแกว่งมือซ้าย
ถาม อุปกรณ์เสริมใดบ้างที่แคลมป์สวิงแบบใช้ลมของ Destaco ต้องใช้ในการทำงาน
A. ที่หนีบสวิงแบบใช้ลมต้องใช้สปินเดิล (ปลายแบน, ตีนผีหมุนหรือหัวหกเหลี่ยม), หน้าแปลน, ชุดซีลสำรอง, อะแดปเตอร์แขนหนีบ และชุดประกอบตีนผีเพื่อการทำงานที่เหมาะสมและราบรื่น