Destaco 8JG-220-1 นิวเมติกสวิงแคลมป์อาร์มสามารถติดตั้งได้โดยตรงที่ด้านบนของแคลมป์สวิงนิวเมติกซีรีส์ 89R63, 89B63 & 89E63 ของแบรนด์ แขนหนีบนี้มีโครงสร้างอะลูมิเนียมน้ำหนักเบาเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างที่ยอดเยี่ยมและทนทานต่อสภาพแวดล้อมการเชื่อมที่รุนแรง มีทิศทางการสวิงที่เปลี่ยนแปลงได้ เช่น สนามปรับได้ระหว่างขวาและซ้าย และได้รับการทดสอบหลายล้านรอบ Destaco 8JG-220-1 นิวเมติกสวิงแคลมป์อาร์มมีการเชื่อมต่อแบบเรียวล็อคเพื่อให้การเชื่อมต่อที่มั่นคงในการหนีบแรงเสียดทาน แขนที่หมุนได้สามารถส่งแขนเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระโดยวางตำแหน่งได้ถึง 360 องศา และมีการต๊าปเกลียวเพื่อรองรับอุปกรณ์เสริมสปินเดิลขนาดเกลียว M10 ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของแคลมป์สวิงนิวเมติกโดยให้วิธีการติดแคลมป์อาร์มแบบกำหนดเอง และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อม การยึด การทดสอบ และการประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ และอาหารและบรรจุภัณฑ์ แขนหนีบนี้ยังใช้สำหรับแรงหนีบสูงสุดและลดความเมื่อยล้า และสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิสูงสุด 140 องศาฟาเรนไฮต์ ที่ความดันตั้งแต่ 45 ถึง 120 psig
Raptor Supplies เสนอ 89R ซีรี่ส์ แคลมป์สวิงนิวแมติก ซึ่งเข้ากันได้กับแขนหนีบสวิง Destaco นี้
การใช้ประโยชน์:
Destaco 8JG-220-1 แขนจับสวิงแบบใช้แรงลม ยึดติดกับแคลมป์สวิงแบบใช้ลม ซึ่งช่วยให้จับยึดชิ้นส่วนได้ในระยะห่างต่างๆ มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ เช่น การประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ การเชื่อม ฟิกซ์เจอร์และการทดสอบ ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์ และอุตสาหกรรมยานยนต์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco 8JG-220-1 แขนจับสวิงแบบใช้แรงลม ติดโดยตรงที่ด้านบนของแคลมป์สวิงนิวแมติกรุ่น 89R63, 89B63 & 89E63 ของแบรนด์ เป็นส่วนขยายของแขนที่ปรับแต่งได้เพื่อให้แรงจับยึดสูงสุดและเมื่อยล้าน้อยลง
- โดดเด่นด้วยโครงสร้างอะลูมิเนียมน้ำหนักเบาพร้อมความแข็งแกร่งของโครงสร้างที่ยอดเยี่ยม ทนทานต่อสภาพแวดล้อมในการเชื่อมที่รุนแรง
- แคลมป์สวิงอาร์มที่ได้รับการจัดอันดับ IP67 นี้มีการเชื่อมต่อแบบล็อคเรียวสำหรับการจับยึดแบบเสียดทาน
- Destaco 8JG-220-1 แขนจับสวิงแบบใช้ลมถูกกำหนดค่าด้วยรูต๊าปเพื่อรองรับอุปกรณ์เสริมของสปินเดิล
- มันให้ทิศทางการแกว่งที่เปลี่ยนแปลงได้เช่นสนามที่ปรับได้ระหว่างขวาและซ้าย
- แขนหมุนได้ทำให้เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและจัดตำแหน่งแขนได้ถึง 360 องศา
- มีขนาดเกลียวลูกสูบ M10 เพื่อการขันที่รวดเร็ว
- แขนจับสวิงแบบใช้ลมนี้สามารถทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 140 องศาฟาเรนไฮต์ ที่แรงดันตั้งแต่ 45 ถึง 120 psi
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 89R63, 89B63 & 89E63 แคลมป์สวิงแบบใช้ลม: แคลมป์สวิงแบบใช้แรงลม Destaco เหล่านี้มีโครงสร้างที่แข็งแรงและการออกแบบที่กะทัดรัดซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการการเข้าถึงสถานีแคลมป์อย่างรวดเร็วและไม่สะดุด แคลมป์ไม่ล็อคแบบทำหน้าที่สองทางเหล่านี้ให้แรงจับยึดในสัดส่วนโดยตรงกับแรงดันขาเข้าและขนาดรู และยังช่วยให้มั่นใจการแกว่งและแคลมป์อย่างรวดเร็วเพื่อประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น
- สปินเดิล Destaco: สปินเดิลเหล่านี้พอดีกับรูเกลียวของแคลมป์อาร์มเพื่อให้มีแรงจับยึดสูงสุดและเมื่อยล้าน้อยลง และติดตั้งบนพื้นผิวได้ง่าย
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์แขนสวิงแบบใช้ลม Destaco 8JG-220-1 นี้ได้รับการจัดอันดับ IP67
การติดตั้ง:
- Destaco 8JG-220-1 แขนจับสวิงแบบใช้ลมมีตัวแบบบล็อกที่ช่วยให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมสำหรับติดตั้งได้หลายแบบ มีรูต๊าปเพื่อรองรับอุปกรณ์เสริมแกนหมุน ซึ่งช่วยให้ติดตั้งบนพื้นผิวได้ง่าย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์สวิงนิวแมติกคืออะไร?
A. แคลมป์สวิงแบบใช้ลมใช้สำหรับจับยึดชิ้นงาน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการแรงจับยึดต่ำ แคลมป์เหล่านี้ช่วยให้บริเวณแคลมป์ไม่มีสายรัดและส่วนประกอบแคลมป์สำหรับการโหลดและขนชิ้นงานโดยไม่จำกัด
Q. จะเลือกระหว่างมือซ้ายกับมือขวาได้อย่างไร?
A. ในการพิจารณาว่าจะเลือกรูปแบบการแกว่งซ้ายหรือขวา คุณต้องเห็นภาพแขนจากด้านบน ระหว่างจังหวะการจับยึด แขนที่เคลื่อนที่ตามเข็มนาฬิกาเป็นการแกว่งมือขวาและแขนที่หมุนทวนเข็มนาฬิกาเป็นรูปแบบการแกว่งมือซ้าย
ถาม อุปกรณ์เสริมใดบ้างที่ต้องใช้แคลมป์สวิงแบบใช้ลมของ Destaco
A. ที่หนีบสวิงแบบใช้ลมต้องใช้สปินเดิล (ปลายแบน, ตีนผีหมุนหรือหัวหกเหลี่ยม), หน้าแปลน, ชุดซีลสำรอง, อะแดปเตอร์แขนหนีบ และชุดประกอบตีนผีเพื่อการทำงานที่เหมาะสมและราบรื่น
Q. แขนจับสวิงแบบมาตรฐานใช้ทำอะไร?
A. แขนจับสวิงแบบใช้ลมใช้สำหรับขันแคลมป์ให้แน่นเพื่อยึดสิ่งของในลักษณะที่ป้องกันไม่ให้เคลื่อนย้าย หล่น หรือแยกจากกัน
ถาม แคลมป์ Destaco ใดที่แขนจับสวิงแบบใช้ลมเหล่านี้เข้ากันได้กับ?
A. แขนจับสวิงแบบใช้ลมเหล่านี้เข้ากันได้กับ ซีรีส์ Destaco 89R ที่หนีบสวิงแบบใช้ลมสำหรับการกำหนดค่าที่ยืดหยุ่น