Destaco 8JG-217-1 นิวเมติกสวิงแคลมป์อาร์มสามารถติดตั้งได้โดยตรงที่ด้านบนของแคลมป์สวิงนิวแมติก 89R32, 89B30 และ 89E30 ซีรีส์ของแบรนด์ มีทิศทางการสวิงที่เปลี่ยนแปลงได้ เช่น สนามปรับได้ระหว่างขวาและซ้าย และได้รับการทดสอบหลายล้านรอบ แขนหนีบสวิงนิวเมติกนี้มีการเชื่อมต่อเรียวล็อคเพื่อให้การเชื่อมต่อที่มั่นคงในการหนีบเสียดทาน Destaco 8JG-217-1 นิวเมติกสวิงแคลมป์อาร์มมีโครงสร้างอะลูมิเนียมน้ำหนักเบาเพื่อความทนทานต่อสภาพแวดล้อมการเชื่อมที่รุนแรง เข้ากันได้กับเซ็นเซอร์ของแบรนด์ที่เปิดใช้งานโดยวงแหวนแม่เหล็กซึ่งติดตั้งอยู่บนลูกสูบของกระบอกสูบ และสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ 14 ถึง 140 องศาฟาเรนไฮต์ แขนที่หมุนได้สามารถส่งแขนเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระโดยวางตำแหน่งได้ถึง 360 องศา และถูกต๊าปเพื่อรองรับอุปกรณ์เสริมสปินเดิล แขนหนีบนี้ยังใช้สำหรับแรงหนีบสูงสุดและลดความเมื่อยล้า ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของแคลมป์สวิงนิวเมติกโดยจัดเตรียมวิธีการติดแคลมป์อาร์มแบบกำหนดเอง แขนหนีบนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้ง การทดสอบ การเชื่อม และการประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ และอาหารและบรรจุภัณฑ์
Raptor Supplies เสนอ 89R ซีรี่ส์ แคลมป์สวิงนิวแมติก ซึ่งเข้ากันได้กับแขนหนีบสวิง Destaco นี้
การใช้ประโยชน์:
Destaco 8JG-217-1 แขนจับสวิงแบบใช้แรงลม ยึดติดกับแคลมป์สวิงแบบใช้ลม ซึ่งช่วยให้จับยึดชิ้นส่วนได้ในระยะห่างต่างๆ มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานต่างๆ เช่น การเชื่อม การติดตั้ง การทดสอบ และการประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ และอาหาร & บรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco 8JG-217-1 แขนจับสวิงแบบใช้แรงลมติดโดยตรงที่ด้านบนของแคลมป์สวิงนิวแมติกรุ่น 89R32, 89B30 และ 89E30 ของแบรนด์ เป็นส่วนขยายแขนแบบกำหนดเองเพื่อให้แรงจับยึดสูงสุดและเมื่อยล้าน้อยลง
- โดดเด่นด้วยโครงสร้างอะลูมิเนียมน้ำหนักเบาพร้อมความแข็งแกร่งของโครงสร้างที่ยอดเยี่ยม ทนทานต่อสภาพแวดล้อมในการเชื่อมที่รุนแรง
- Destaco 8JG-217-1 แขนจับสวิงแบบใช้ลมให้ทิศทางการแกว่งที่เปลี่ยนแปลงได้ เช่น ฟิลด์ที่ปรับได้ระหว่างขวาและซ้าย
- แขนหมุนได้ทำให้เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและจัดตำแหน่งแขนได้ถึง 360 องศา
- แคลมป์สวิงอาร์มที่ได้รับการจัดอันดับ IP67 นี้มีการเชื่อมต่อแบบล็อคเรียวสำหรับการจับยึดแบบเสียดทาน
- Destaco 8JG-217-1 แขนจับสวิงแบบใช้ลมถูกกำหนดค่าด้วยรูต๊าปเพื่อรองรับอุปกรณ์เสริมของสปินเดิล
- มีขนาดเกลียวลูกสูบ M8 เพื่อการขันที่รวดเร็ว
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 89R32, 89B30 และ 89E30 แคลมป์สวิงแบบใช้ลม: แคลมป์สวิงแบบใช้แรงลม Destaco เหล่านี้มีโครงสร้างที่แข็งแรงและการออกแบบที่กะทัดรัดซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการการเข้าถึงสถานีแคลมป์อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง แคลมป์ไม่ล็อคแบบทำหน้าที่สองทางเหล่านี้ให้แรงจับยึดในสัดส่วนโดยตรงกับแรงดันขาเข้าและขนาดรู และยังช่วยให้มั่นใจการแกว่งและการเคลื่อนไหวของแคลมป์อย่างรวดเร็วเพื่อประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น
- สปินเดิล Destaco: สปินเดิลเหล่านี้พอดีกับรูเกลียวของแคลมป์อาร์ม เพื่อให้เกิดแรงจับยึดสูงสุด ลดความล้า และติดตั้งบนพื้นผิวได้ง่าย
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์แขนสวิงแบบใช้ลม Destaco 8JG-217-1 นี้ได้รับการจัดอันดับ IP67
การติดตั้ง:
- Destaco 8JG-217-1 แขนจับสวิงแบบใช้ลมมีตัวแบบบล็อกที่ช่วยให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมสำหรับติดตั้งได้หลายแบบ มีรูต๊าปเพื่อรองรับอุปกรณ์เสริมแกนหมุน ซึ่งช่วยให้ติดตั้งบนพื้นผิวได้ง่าย
คำถามที่พบบ่อย:
Q. แขนจับสวิงแบบมาตรฐานใช้ทำอะไร?
A. แขนจับสวิงแบบใช้ลมจับสิ่งของต่างๆ โดยการขันแคลมป์ให้แน่นโดยใช้ลมอัด ในลักษณะที่ป้องกันไม่ให้เคลื่อนย้าย หล่น หรือแยกจากกัน
ถาม แคลมป์ Destaco ใดที่แขนจับสวิงแบบใช้ลมเหล่านี้เข้ากันได้กับ?
A. แขนจับสวิงแบบใช้ลมเหล่านี้เข้ากันได้กับ ซีรีส์ Destaco 89R ที่หนีบสวิงแบบใช้ลมสำหรับการกำหนดค่าที่ยืดหยุ่น
ถาม แคลมป์สวิงนิวแมติกคืออะไร?
A. แคลมป์สวิงแบบใช้ลมใช้สำหรับจับยึดชิ้นงาน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการแรงจับยึดต่ำ แคลมป์เหล่านี้ช่วยให้บริเวณแคลมป์ไม่มีสายรัดและส่วนประกอบแคลมป์สำหรับการโหลดและขนชิ้นงานโดยไม่จำกัด
Q. จะแยกความแตกต่างระหว่างแคลมป์สวิงมือซ้ายและมือขวาได้อย่างไร?
A. ในการพิจารณาว่าแคลมป์เป็นแบบวงสวิงซ้ายหรือขวา คุณต้องนึกภาพแขนจากด้านบนระหว่างจังหวะการจับ แขนที่เคลื่อนที่ตามเข็มนาฬิกาเป็นการแกว่งมือขวาและแขนที่หมุนทวนเข็มนาฬิกาเป็นรูปแบบการแกว่งมือซ้าย
ถาม อุปกรณ์เสริมใดบ้างที่ต้องใช้แคลมป์สวิงแบบใช้ลมของ Destaco
A. ที่หนีบสวิงแบบใช้ลมต้องใช้สปินเดิล (ปลายแบน, ตีนผีหมุนหรือหัวหกเหลี่ยม), หน้าแปลน, ชุดซีลสำรอง, อะแดปเตอร์แขนหนีบ และชุดประกอบตีนผีเพื่อการทำงานที่เหมาะสมและราบรื่น