Dickson Pw476 | เครื่องบันทึกแผนภูมิ 4 นิ้ว 0 ถึง 300 Psi ความเร็วในการหมุนแผนภูมิ 7 วันหรือ 24 ชั่วโมง | 16a181 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DICKSON PW476 เครื่องบันทึกแผนภูมิ 4 นิ้ว 0 ถึง 300 psi ความเร็วในการหมุนแผนภูมิ 7 วันหรือ 24 ชั่วโมง | AA7JHE 16A181

DICKSON เครื่องบันทึกแผนภูมิ PW476, 4 นิ้ว, 0 ถึง 300 psi, ความเร็วในการหมุนแผนภูมิ 7 วันหรือ 24 ชั่วโมง

In Stock
รายการ: AA7JHE รุ่น: PW476ข้ามอ้างอิง: 16A181

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿39,269 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องบันทึกแผนภูมิ
ความถูกต้อง+ / -% ฮิต
ปลุกN
แบตเตอรี่ปี 1
ใบรับรองการสอบเทียบทั่วไป
ขนาดแผนภูมิ (นิ้ว)4
การเชื่อมต่อ1/4 "NPT Thread, 5/8" Hex
ความลึก2.9 "
อ่านข้อมูลดิจิตอลN
แสดงN
ช่วงความชื้น0-95% RH ไม่กลั่นตัว
ความยาว6.25 "
พาวเวอร์ซัพพลายแบตเตอรี่ AA
ช่วงความดัน0 ถึง 300 psi
เวลาในการบันทึก7 วัน
โพรบระยะไกลN
ชั่วคราว พิสัย-22 ถึง 122F (-30 ถึง 50C)
ชนิดภาพเขียนวัดความแรงบีบคั้น
ความกว้าง6"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.61
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)20.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS9026208000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

เครื่องบันทึกแผนภูมิ Dickson PW476 ใช้ในงานเชื่อมทางอุตสาหกรรม ได้รับการออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและมุ่งเน้นไปที่ความทนทานและประสิทธิผล เครื่องบันทึกแผนภูมินี้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับมืออาชีพในอุตสาหกรรมการเชื่อม

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • เครื่องบันทึกแผนภูมินี้มีการแจ้งเตือนสำหรับความสามารถในการติดตามและตอบสนองแบบเรียลไทม์
  • ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ AA เพื่อให้มั่นใจว่ามีแหล่งพลังงานที่พร้อมใช้งานและเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง
  • เครื่องบันทึกแผนภูมินี้มีใบรับรองการสอบเทียบ (ทั่วไป) เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการวัด

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: ฉันควรพิจารณาปัจจัยใดบ้างในการเลือกเครื่องบันทึกแผนภูมิ

A.

  • ระบุวัตถุประสงค์เฉพาะและการใช้งานของเครื่องบันทึกแผนภูมิ
  • พิจารณาประเภทของการวัดที่จำเป็นและรับรองความเข้ากันได้
  • ประเมินความแม่นยำของเครื่องบันทึกตามความต้องการใช้งาน
  • เลือกขนาดแผนภูมิและความละเอียดที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลโดยละเอียด

ถาม ฉันควรใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยอะไรบ้างในขณะที่ใช้เครื่องบันทึกแผนภูมินี้

A.

  • ดำเนินการตรวจสอบด้วยสายตาเป็นประจำ
  • ใช้วัสดุที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนในการทำความสะอาด
  • ปฏิบัติตามแนวทางการทำความสะอาดของผู้ผลิต
  • ปิดเครื่องบันทึกก่อนทำความสะอาด
  • ใช้ฝาครอบเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนบนจอแสดงผล

ถาม: ฉันควรเปลี่ยนเครื่องบันทึกแผนภูมิ Dickson PW476 เมื่อใด

A.

  • เปลี่ยนเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานที่แนะนำ
  • เปลี่ยนใหม่หากความเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้
  • อัปเกรดเพื่อรับคุณสมบัติขั้นสูง
  • เปลี่ยนใหม่หากเกิดความล้มเหลวในการสอบเทียบอย่างสม่ำเสมอ
  • แทนที่เมื่อแอปพลิเคชันจำเป็นต้องพัฒนา

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดแผนภูมิ (นิ้ว)ช่วงความดันเวลาในการบันทึกความถูกต้องพาวเวอร์ซัพพลายราคา
เครื่องบันทึกแผนภูมิ DICKSON PW470, 4 นิ้ว, 0 ถึง 100 psi, ความเร็วในการหมุนแผนภูมิ 7 วันหรือ 24 ชั่วโมง | AA7JHC 16A179 PW47040 ถึง 100 psi7 วัน+ / -% ฮิตแบตเตอรี่ AA฿39,269
DICKSON PW474 เครื่องบันทึกแผนภูมิ 4 นิ้ว 0 ถึง 200 psi ความเร็วในการหมุนแผนภูมิ 7 วันหรือ 24 ชั่วโมง | AA7JHD 16A180 PW47440 ถึง 200 psi7 วัน+ / -% ฮิตแบตเตอรี่ AA฿39,396
DICKSON PW479 เครื่องบันทึกแผนภูมิ 4 นิ้ว 0 ถึง 500 psi ความเร็วในการหมุนแผนภูมิ 7 วันหรือ 24 ชั่วโมง | AA7JHF 16A182 PW47940 ถึง 500 psi7 วัน+ / -% ฮิตแบตเตอรี่ AA฿40,798

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DICKSON เครื่องบันทึกแผนภูมิ PW476, 4 นิ้ว, 0 ถึง 300 psi, ความเร็วในการหมุนแผนภูมิ 7 วันหรือ 24 ชั่วโมง
฿39,269 / หน่วย