Dickson Pw474 | เครื่องบันทึกแผนภูมิ 4 นิ้ว 0 ถึง 200 Psi ความเร็วในการหมุนแผนภูมิ 7 วันหรือ 24 ชั่วโมง | 16a180 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DICKSON PW474 เครื่องบันทึกแผนภูมิ 4 นิ้ว 0 ถึง 200 psi ความเร็วในการหมุนแผนภูมิ 7 วันหรือ 24 ชั่วโมง | AA7JHD 16A180

DICKSON เครื่องบันทึกแผนภูมิ PW474, 4 นิ้ว, 0 ถึง 200 psi, ความเร็วในการหมุนแผนภูมิ 7 วันหรือ 24 ชั่วโมง

In Stock
รายการ: AA7JHD รุ่น: PW474ข้ามอ้างอิง: 16A180

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿39,396 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องบันทึกแผนภูมิ
ความถูกต้อง+ / -% ฮิต
ปลุกN
แบตเตอรี่ปี 1
ใบรับรองการสอบเทียบทั่วไป
ขนาดแผนภูมิ (นิ้ว)4
การเชื่อมต่อ1/4 "NPT Thread, 5/8" Hex
ความลึก2.9 "
อ่านข้อมูลดิจิตอลN
แสดงN
ช่วงความชื้น0-95% RH ไม่กลั่นตัว
ความยาว6.25 "
พาวเวอร์ซัพพลายแบตเตอรี่ AA
ช่วงความดัน0 ถึง 200 psi
เวลาในการบันทึก7 วัน
โพรบระยะไกลN
ชั่วคราว พิสัย-22 ถึง 122F (-30 ถึง 50C)
ชนิดภาพเขียนวัดความแรงบีบคั้น
ความกว้าง6"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.68
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)20.07
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.03
รหัส HS9026208000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ความแม่นยำของแรงกด (2% ของ Full Scale)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดแผนภูมิ (นิ้ว)ช่วงความดันเวลาในการบันทึกความถูกต้องพาวเวอร์ซัพพลายราคา
เครื่องบันทึกแผนภูมิ DICKSON PW470, 4 นิ้ว, 0 ถึง 100 psi, ความเร็วในการหมุนแผนภูมิ 7 วันหรือ 24 ชั่วโมง | AA7JHC 16A179 PW47040 ถึง 100 psi7 วัน+ / -% ฮิตแบตเตอรี่ AA฿39,269
DICKSON PW476 เครื่องบันทึกแผนภูมิ 4 นิ้ว 0 ถึง 300 psi ความเร็วในการหมุนแผนภูมิ 7 วันหรือ 24 ชั่วโมง | AA7JHE 16A181 PW47640 ถึง 300 psi7 วัน+ / -% ฮิตแบตเตอรี่ AA฿39,269
DICKSON PW479 เครื่องบันทึกแผนภูมิ 4 นิ้ว 0 ถึง 500 psi ความเร็วในการหมุนแผนภูมิ 7 วันหรือ 24 ชั่วโมง | AA7JHF 16A182 PW47940 ถึง 500 psi7 วัน+ / -% ฮิตแบตเตอรี่ AA฿40,798

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DICKSON เครื่องบันทึกแผนภูมิ PW474, 4 นิ้ว, 0 ถึง 200 psi, ความเร็วในการหมุนแผนภูมิ 7 วันหรือ 24 ชั่วโมง
฿39,396 / หน่วย