DRI-EAZ F505 พรม/เครื่องอบผ้าแบบปรับความเร็วได้ 115V
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พรม / เครื่องอบพื้น |
แอมป์ | 1.2 |
CFM สูง | 885 |
CFM ต่ำ | 500 |
สีที่อยู่อาศัย | สีน้ำเงิน |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 9" |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 24 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | พอลิเอทิลีน Rotomolded |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 18 " |
มอเตอร์ HP | 1/4 |
จำนวนใบมีด | 6 |
จำนวนตัวนำ | 0 |
จำนวนความเร็ว | ตัวแปร |
ความสูงโดยรวม | 9" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 24 " |
ความกว้างโดยรวม | 18 " |
ระยะ | 1 |
ความยาวสายไฟ | 15ft |
แรงดันไฟฟ้า | 115V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.13 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 61.47 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 47.5 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | มอเตอร์ HP | แอมป์ | CFM สูง | จำนวนใบมีด | จำนวนตัวนำ | จำนวนความเร็ว | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F451 | 1/6 | 1.1 | 750 | 5 | 3 | 1 | 15.25 " | 15.25 " | ฿9,200 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.