DUCTMATE GRDRI241844GA ท่อกลมหุ้มฉนวนสไตล์แซนวิช
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อกลมหุ้มฉนวนสไตล์แซนวิช |
ความสูงของประตู | 17.5 " |
ความกว้างประตู | 23.25 " |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
บานพับ | ไม่มี |
วัสดุ | เหล็ก |
ความสูงของการเปิดหยาบ | 17-1 / 2 " |
ความกว้างของการเปิดหยาบ | 23-1 / 4 " |
รูปร่าง | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
ชั่วคราว พิสัย | สูงสุด 200 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.69 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 64.14 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.28 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความสูงของประตู | ความกว้างประตู | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
GRDRI846GA | 4.75 " | 9" | ประตูทางเข้าแบบกลมหุ้มฉนวนสไตล์แซนวิช | ฿5,577 | |
GRDRI849GA | 4.75 " | 9" | ท่อกลมหุ้มฉนวนสไตล์แซนวิช | ฿5,577 | |
GRDRI12811GA | 8 9 / 16 " | 12.5 " | ท่อกลมหุ้มฉนวนสไตล์แซนวิช | ฿7,706 | |
GRDRI12814GA | 8 9 / 16 " | 12.5 " | ท่อกลมหุ้มฉนวนสไตล์แซนวิช | ฿7,706 | |
GRDRI12816GA | 8 9 / 16 " | 12.5 " | ท่อกลมหุ้มฉนวนสไตล์แซนวิช | ฿7,706 | |
GRDRI12818GA | 8 9 / 16 " | 12.5 " | ท่อกลมหุ้มฉนวนสไตล์แซนวิช | ฿7,706 | |
GRDRI12820GA | 8 9 / 16 " | 12.5 " | ท่อกลมหุ้มฉนวนสไตล์แซนวิช | ฿7,706 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.