DURHAM MANUFACTURING 123-95-RSC-IND กล่องช่องเดี่ยว เปล่า สีเทา
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ช่องใส่ของ |
ลอม | ใช่ |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบเงา |
ความสูง | 3.0625 " |
ความยาว | 18.3125 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ความกว้าง | 12.4375 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6 |
รหัส HS | 7326908695 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | สี | ความลึกของลิ้นชัก | ความจุโหลด | วัสดุ | จำนวนช่อง | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP6-เคลียร์ | - | ทูโทนช็อคชิพ | - | - | โพลีโพรพีลีนเรซิน | 6 | 6.75 " | 1.75 " | ฿244 | ||
SP12-เคลียร์ | - | ทูโทนช็อคชิพ | - | - | โพลีโพรพีลีนเรซิน | 12 | 6.75 " | 1.75 " | ฿244 | ||
SPOS12-CLR | - | ทูโทนช็อคชิพ | - | - | โพลีโพรพีลีนเรซิน | 12 | 6.75 " | 1.75 " | ฿244 | ||
SP13-เคลียร์ | - | ทูโทนช็อคชิพ | - | - | โพลีโพรพีลีนเรซิน | 13 | 6.75 " | 1.75 " | ฿244 | ||
SP18-เคลียร์ | - | ทูโทนช็อคชิพ | - | - | โพลีโพรพีลีนเรซิน | 18 | 6.75 " | 1.75 " | ฿244 | ||
LP6-เคลียร์ | - | ทูโทนช็อคชิพ | - | - | โพลีโพรพีลีนเรซิน | 6 | 9" | 2 5 / 16 " | ฿485 | ||
LP12-เคลียร์ | - | ทูโทนช็อคชิพ | - | - | โพลีโพรพีลีนเรซิน | 12 | 9" | 2 5 / 16 " | ฿485 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.