DURHAM MANUFACTURING 2202-95 ตู้แขวน 4 ลิ้นชัก ขนาด 18 x 24 x 36-1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เคลื่อนที่ |
ลอม | ใช่ |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | สีพื้นผิว |
ความสูง | 36.38 " |
ความยาว | 30.125 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1200 |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนเกจ | 16 |
ความกว้าง | 18.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 57.36 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 46.36 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 76.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 92.39 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ล้อ Dia. | วัสดุล้อ | ความจุโหลด | วัสดุ | จำนวนประตู | จำนวนลิ้นชัก | จำนวนชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3100-95 | - | 6" | ฟีนอล | 2000 ปอนด์ | เหล็ก | 2 | - | 1 | ฿37,097 | ||
3400-95 | - | 6" | ฟีนอล | 2000 ปอนด์ | เหล็ก | 2 | - | 1 | ฿44,728 | ||
2212a-lu-95 | - | 5" | ยูรีเทน | ปอนด์ 1200 | เหล็กสแตนเลส | 1 | 1 | 2 | ฿29,468 | ||
2211a-lu-95 | - | 5" | ยูรีเทน | ปอนด์ 1200 | เหล็กสแตนเลส | 1 | 4 | 1 | ฿41,738 | ||
2212A-BLP-8B-LU-95 | - | 5" | ยูรีเทน | ปอนด์ 1200 | เหล็กสแตนเลส | 1 | 1 | 1 | ฿36,148 | ||
2210a-lu-95 | - | 5" | ยูรีเทน | ปอนด์ 1200 | เหล็กสแตนเลส | 2 | - | 1 | ฿31,270 | ||
2213a-lu-95 | - | 5" | ยูรีเทน | ปอนด์ 1200 | เหล็กสแตนเลส | 2 | 2 | 1 | ฿42,452 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.