DURHAM MANUFACTURING 360-95 Bin Unit, 42 Bin, ขนาด 33-3/4 x 12 x 42 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน่วยถังขยะ |
ความลึกของถัง | 11.875 " |
ความสูงของถัง | 5.5 " |
ความกว้างของถัง | 5.375 " |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัสดุ | เหล็ก |
ความลึกโดยรวม | 12 " |
ความสูงโดยรวม | 42 " |
ความกว้างโดยรวม | 33.75 " |
จำนวนถังขยะทั้งหมด | 42 |
UPC | 714334360951 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 29.03 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 36.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 116.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 92.2 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ความลึกของถัง | ความสูงของถัง | ความกว้างโดยรวม | จำนวนถังขยะทั้งหมด | ความกว้างของถัง | สี | เสร็จสิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
725-95 | 64.5 " | 12 " | 8.125 " | 33.75 " | 32 | 8" | สีเทา | ผงเคลือบผิว | ฿21,074 | ||
730-95 | 64.5 " | 12 " | (20) 8-1/8", (40) 4-1/2" | 33.75 " | 60 | (20) 8 ", (40) 4" | สีเทา | ผงเคลือบผิว | ฿23,038 | ||
735-95 | 64.5 " | 12 " | (4) 11-7/8", (80) 4-1/2" | 33.75 " | 84 | (4) 16-1 / 4 ", (80) 4" | สีเทา | ผงเคลือบผิว | ฿25,315 | ||
740-95 | 64.5 " | 11.875 " | 4.375 " | 33.75 " | 104 | 4.375 " | สีเทา | ผงเคลือบผิว | ฿27,649 | ||
745-95 | 64.5 " | 12 " | 4.5 " | 33.75 " | 112 | 4" | สีเทา | ผงเคลือบผิว | ฿27,878 | ||
329-95 | 23.88 " | 11.875 " | - | 33.75 " | 4 | 16.75 " | สีเทา | ผงเคลือบผิว | ฿7,273 | ||
351-95 | 42 " | 11.875 " | 8.5 " | 33.75 " | 20 | 8" | สีเทา | ผงเคลือบผิว | ฿13,334 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.