DURHAM MANUFACTURING HET-304836-2-5K-95 รถบริการ 2 ชั้น ขนาด 30 x 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกบริการ |
ลอม | ใช่ |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | สีพื้นผิว |
ความสูง | 36 " |
ความยาว | 54.38 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 5000 |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนเกจ | 12 |
UPC | 714334047258 |
ความกว้าง | 30.38 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 189.62 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างของชั้นวาง | เสร็จสิ้น | ความสูง | ความกว้าง | ความยาว | ความจุโหลด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เฮท-2436-2-95 | 24 " | เคลือบผง | - | - | - | 4000 ปอนด์ | 36 " | 24 " | ฿34,819 | ||
เฮท-2448-2-95 | 24 " | เคลือบผง | - | - | - | 4000 ปอนด์ | 48 " | 24 " | ฿38,141 | ||
เฮท-3048-2-95 | 30 " | เคลือบผง | - | - | - | 4000 ปอนด์ | 48 " | 30 " | ฿44,471 | ||
เฮท-3648-2-95 | 36 " | เคลือบผง | - | - | - | 4000 ปอนด์ | 48 " | 36 " | ฿51,430 | ||
เฮท-3672-2-95 | 36 " | เคลือบผง | - | - | - | 4000 ปอนด์ | 72 " | 36 " | ฿51,551 | ||
HET-2436-2-5K-95 | - | สีพื้นผิว | 39.5 " | 24.38 " | 42.38 " | ปอนด์ 5000 | - | - | ฿34,409 | ||
HET-2436-3-5K-95 | - | สีพื้นผิว | 39.5 " | 24.38 " | 42.38 " | ปอนด์ 5000 | - | - | ฿44,380 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.