DWYER INSTRUMENTS 626-26-GH-P1-E1-S1 เครื่องวัดความดัน, 0-8000 PSI, ตะกั่ว 36 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องวัดความดัน |
ความถูกต้อง | -/+ 0.25% เต็มสเกล |
เข้ากันได้กับ | ของเหลวและก๊าซ |
ขนาดการเชื่อมต่อ | 1 / 4 " |
ประเภทการเชื่อมต่อ | ม.ป.ท |
เกรด | เกรด 316L |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ประเภทที่อยู่อาศัย | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
อัตราส่วน IP | 66 IP |
ความยาวของตะกั่ว | 36 " |
ความต้านทานลูป | 0 ถึง 1300 โอห์ม |
แม็กซ์ ความดัน | 10000 psig |
คะแนน NEMA | 4X |
จำนวนสายไฟ | 2 |
เอาท์พุต | 4 ถึง 20 mA, 2 สาย |
เอาท์พุทปัจจุบัน | 4 ถึง 20 mA |
พลังงานที่จำเป็น | 10 ถึง 30V DC |
ช่วงความดัน | 0 ถึง 8000 psig |
เวลาตอบสนอง | 300 มิลลิวินาที |
ชั่วคราว พิสัย | 0 องศา ถึง 200 องศา F |
ข้อผิดพลาดในการระบายความร้อน | -/+ 0.02% |
วัสดุเปียก | เหล็กกล้าไร้สนิม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 17.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 11.18 |
รหัส HS | 9026208000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดการเชื่อมต่อ | เกรด | วัสดุที่ใช้ผลิต | ความต้านทานลูป | แม็กซ์ ความดัน | พลังงานที่จำเป็น | ช่วงความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
626-07-CH-P1-E5-S1 | 1 / 4 " | เกรด 316, เกรด 316L | - | 0 ถึง 1000 โอห์ม | 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 10 ถึง 30V DC | 0 ถึง 15 psi | ฿21,298 | |
626-07-GH-P1-E1-S1 | 1 / 4 " | เกรด 316, เกรด 316L | - | 0 ถึง 900 โอห์ม | 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 10 ถึง 28V DC | 0 ถึง 15 psi | ฿19,164 | |
626-08-CH-P1-E5-S1 | 1 / 4 " | เกรด 316, เกรด 316L | - | 0 ถึง 1000 โอห์ม | 60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 10 ถึง 30V DC | 0 ถึง 30 psi | ฿21,298 | |
626-08-GH-P1-E1-S1 | 1 / 4 " | เกรด 316, เกรด 316L | - | 0 ถึง 900 โอห์ม | 60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 10 ถึง 28V DC | 0 ถึง 30 psi | ฿19,164 | |
626-09-CH-P1-E5-S1 | 1 / 4 " | เกรด 316L | หล่ออลูมิเนียม | 0 ถึง 1300 โอห์ม | 100 psig | 10 ถึง 30V DC | 0 ถึง 50 psig | ฿21,298 | |
626-09-GH-P1-E1-S1 | 1 / 4 " | เกรด 316L | เหล็กกล้าไร้สนิม | 0 ถึง 1300 โอห์ม | 100 psig | 10 ถึง 30V DC | 0 ถึง 50 psig | ฿19,164 | |
626-10-CH-P1-E5-S1 | 1 / 4 " | เกรด 316L | หล่ออลูมิเนียม | 0 ถึง 1300 โอห์ม | 200 psig | 10 ถึง 30V DC | 0 ถึง 100 psig | ฿21,298 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.