Dwyer Instruments Isdp-017 | ทรานสดิวเซอร์แรงดัน -10 ถึง 0 ถึง 10 นิ้ว ช่วงแรงดัน Wc | 5ure5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DWYER INSTRUMENTS ISDP-017 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน, -10 ถึง 0 ถึง 10 นิ้ว WC Pressure Range | AE6RAW 5URE5

DWYER INSTRUMENTS ISDP-017 เครื่องวัดความดัน, -10 ถึง 0 ถึง 10 นิ้ว WC ช่วงความดัน

In Stock
รายการ: AE6RAW รุ่น: ISDP-017ข้ามอ้างอิง: 5URE5
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
฿58,878 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวแปลงสัญญาณแรงดันแตกต่าง
ความถูกต้อง0.5% @ 77 องศา ฉ
ประเภทสายเคเบิ้ล12 M
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 8 "
ประเภทการเชื่อมต่อNPT
แสดงตัวเลขตัวเลข 4
ความสูงของการแสดงผล3 / 5 "
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี
การเชื่อมต่อไฟฟ้า4 Pin Connector
ประเภทการเชื่อมต่อไฟฟ้า4 Pin Connector
ระดับการป้องกันนีมา 4X
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม, กระจก
อัตราส่วน IP66 IP
การวางแนวเครื่องบินแนวตั้ง
ช่วงการดำเนินงาน0 ถึง -/+ 10" สุขา
สัญญาณเอาท์พุท4 ถึง 20 mA
พลังงานที่จำเป็น10 ถึง 35V DC
เวลาตอบสนอง250 มิลลิวินาที
ชั่วคราว พิสัย32 องศา ถึง 140 องศา F
ผลความร้อน-/+ 0.020% @ 77 องศา เอฟ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.1
ความสูงของเรือ (ซม.)11.68
ความยาวเรือ (ซม.)18.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS9026204000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นราคา
DWYER INSTRUMENTS ISDP-002 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน, ช่วงแรงดัน WC 0 ถึง 0.25 นิ้ว | AE6RAJ 5URD4 ISDP-002฿68,056
DWYER INSTRUMENTS ISDP-004 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน, ช่วงแรงดัน WC 0 ถึง 1 นิ้ว | AE6RAK 5URD5 ISDP-004฿68,056
DWYER INSTRUMENTS ISDP-006 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน, ช่วงแรงดัน WC 0 ถึง 5 นิ้ว | AE6RAL 5URD6 ISDP-006฿55,491
DWYER INSTRUMENTS ISDP-007 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน, ช่วงแรงดัน WC 0 ถึง 10 นิ้ว | AE6RAM 5URD7 ISDP-007฿55,491
DWYER INSTRUMENTS ISDP-008 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน, ช่วงแรงดัน WC 0 ถึง 25 นิ้ว | AE6RAN 5URD8 ISDP-008฿55,491
DWYER INSTRUMENTS ISDP-009 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน, ช่วงแรงดัน WC 0 ถึง 50 นิ้ว | AE6RAP 5URD9 ISDP-009฿55,491
DWYER INSTRUMENTS ISDP-010 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน, ช่วงแรงดัน WC 0 ถึง 100 นิ้ว | AE6RAQ 5URE0 ISDP-010฿58,878

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DWYER INSTRUMENTS ISDP-017 เครื่องวัดความดัน, -10 ถึง 0 ถึง 10 นิ้ว WC ช่วงความดัน
฿58,878 / หน่วย