DYNAQUIP CONTROLS 189028B.1 บอลวาล์วอิเล็กทรอนิกส์ทองเหลือง 2 นิ้ว
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เลือกตั้ง. บอลวาล์วกระตุ้น |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | -15 องศาถึง 150 องศา F |
วัสดุลูกบอล | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม |
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์ว | Actuated |
วัสดุของตัวเครื่อง | ทองเหลือง |
รูปแบบตัว | 2-Way |
การเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
ประเภทการเชื่อมต่อ | FNPT x FNPT |
แม็กซ์ ความดัน | CWP 600 psi |
สูงสุด แรงดันไอน้ำ | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด แรงดันน้ำ | 600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ติด | โดยตรง |
จำนวนพอร์ต | 2 |
ขนาดท่อ | 2" |
ท่าเรือ | เต็ม |
จัดอันดับสำหรับ | CWP 600 psi |
วัสดุซีล | Viton |
วัสดุเบาะ | PTFE |
วัสดุต้นกำเนิด | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ประเภทก้าน | หลักฐานการระเบิด |
ชั่วคราว พิสัย | วาล์ว -20 องศาถึง 400 องศา F, ตัวกระตุ้น -15 องศาถึง 140 องศา F |
โครงสร้างวาล์ว | 2-Piece |
แรงดันไฟฟ้า | 115 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.13 |
รหัส HS | 8481809025 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุเบาะ | อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | วัสดุลูกบอล | วัสดุต้นกำเนิด | ชั่วคราว พิสัย | โครงสร้างวาล์ว | แรงดันไฟฟ้า | วัสดุของตัวเครื่อง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHH2AATE01 | PTFE | -40 องศาถึง 150 องศา F | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | ทองเหลืองชุบนิกเกิล | สื่อ -20 องศาถึง 370 องศา F, Ambient -40 องศาถึง 150 องศา F | 2-Piece | 115 VAC | ทองเหลือง | ฿165,063 | |
EHH23ATE20H | PTFE | -40 องศาถึง 150 องศา F | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | ทองเหลืองชุบนิกเกิล | สื่อ -20 องศาถึง 370 องศา F, Ambient -40 องศาถึง 150 องศา F | 2-Piece | 12VDC, 24VAC/VDC | ทองเหลือง | ฿35,341 | |
EHH24ATE20H | PTFE | -40 องศาถึง 150 องศา F | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | ทองเหลืองชุบนิกเกิล | สื่อ -20 องศาถึง 370 องศา F, Ambient -40 องศาถึง 150 องศา F | 2-Piece | 12VDC, 24VAC/VDC | ทองเหลือง | ฿36,755 | |
EHH25ATE20H | PTFE | -40 องศาถึง 150 องศา F | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | ทองเหลืองชุบนิกเกิล | สื่อ -20 องศาถึง 370 องศา F, Ambient -40 องศาถึง 150 องศา F | 2-Piece | 12VDC, 24VAC/VDC | ทองเหลือง | ฿38,350 | |
EHH26ATE25H | PTFE | -40 องศาถึง 150 องศา F | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | ทองเหลืองชุบนิกเกิล | สื่อ -20 องศาถึง 370 องศา F, Ambient -40 องศาถึง 150 องศา F | 2-Piece | 12VDC, 24VAC/VDC | ทองเหลือง | ฿45,676 | |
EHH27ATE25H | PTFE | -40 องศาถึง 150 องศา F | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | ทองเหลืองชุบนิกเกิล | สื่อ -20 องศาถึง 370 องศา F, Ambient -40 องศาถึง 150 องศา F | 2-Piece | 12VDC, 24VAC/VDC | ทองเหลือง | ฿51,206 | |
EHH28ATE25H | PTFE | -40 องศาถึง 150 องศา F | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | เหล็กกล้าไร้สนิม | สื่อ -20 องศาถึง 370 องศา F, Ambient -40 องศาถึง 150 องศา F | 2-Piece | 12VDC, 24VAC/VDC | ทองเหลือง | ฿53,672 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.