Dynaquip Controls Eva63ame22 | บอลวาล์วไฟฟ้า สีบรอนซ์ 1/2 นิ้ว | 3tpf5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DYNAQUIP CONTROLS EVA63AME22 บอลวาล์วอิเล็กทรอนิกส์สีบรอนซ์ 1/2 นิ้ว | AD2RNE 3TPF5

DYNAQUIP CONTROLS EVA63AME22 บอลวาล์วอิเล็กทรอนิกส์บรอนซ์ 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD2RNE รุ่น: EVA63AME22อ้างอิงข้าม: 3TPF5
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
฿31,014 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเลือกตั้ง. บอลวาล์วกระตุ้น
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-40 องศาถึง 150 องศา F
วัสดุลูกบอลCF8M สแตนเลส
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วActuated
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
รูปแบบตัว2-Way
การเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
แม็กซ์ ความดันCWP 600 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำ125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด แรงดันน้ำ600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ติดโดยตรง
จำนวนพอร์ต2
ขนาดท่อ1 / 2 "
ท่าเรือเต็ม
จัดอันดับสำหรับCWP 600 psi
วัสดุซีลPTFE / ไวตัน
ซีลViton
วัสดุเบาะRTFE
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัยสื่อ -20 องศาถึง 370 องศา F, Ambient -40 องศาถึง 150 องศา F
โครงสร้างวาล์ว3-Piece
แรงดันไฟฟ้า115 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.64
ความสูงของเรือ (ซม.)14.22
ความยาวเรือ (ซม.)24.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.8
รหัส HS8481809025
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยขนาดท่อวัสดุต้นกำเนิดชั่วคราว พิสัยราคา
DYNAQUIP CONTROLS EVA64AME22 บอลวาล์วอิเล็กทรอนิกส์สีบรอนซ์ 3/4 นิ้ว | AD2RNF 3TPF6 EVA64AME22-40 องศาถึง 150 องศา F3 / 4 "เหล็กกล้าไร้สนิมสื่อ -20 องศาถึง 370 องศา F, Ambient -40 องศาถึง 150 องศา F฿31,890
DYNAQUIP CONTROLS EVA65AME21 บอลวาล์วอิเล็กทรอนิกส์สีบรอนซ์ 1 นิ้ว | AD2RNG 3TPF7 EVA65AME21-40 องศาถึง 150 องศา F1"เหล็กกล้าไร้สนิมสื่อ -20 องศาถึง 370 องศา F, Ambient -40 องศาถึง 150 องศา F฿34,572
DYNAQUIP CONTROLS EVA66AME21 บอลวาล์วอิเล็กทรอนิกส์สีบรอนซ์ 115vac | AD2RNH 3TPF8 EVA66AME21-40 องศาถึง 150 องศา F1.25 "เหล็กสแตนเลส 316วาล์ว -20 องศาถึง 400 องศา F, ตัวกระตุ้น -15 องศาถึง 140 องศา F฿32,813
DYNAQUIP CONTROLS EVA67AME25 บอลวาล์วอิเล็กทรอนิกส์สีบรอนซ์ 115vac | AD2RNJ 3TPF9 EVA67AME25-40 องศาถึง 150 องศา F1.5 "เหล็กกล้าไร้สนิมสื่อ -20 องศาถึง 370 องศา F, Ambient -40 องศาถึง 150 องศา F฿43,092
DYNAQUIP CONTROLS EVA68AME25 บอลวาล์วอิเล็กทรอนิกส์สีบรอนซ์ 2 นิ้ว | AD2RNK 3TPG1 EVA68AME25-22 องศาถึง 149 องศา F2"เหล็กสแตนเลส 316วาล์ว -20 องศาถึง 400 องศา F, ตัวกระตุ้น -15 องศาถึง 140 องศา F฿112,191

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DYNAQUIP CONTROLS EVA63AME22 บอลวาล์วอิเล็กทรอนิกส์บรอนซ์ 1/2 นิ้ว
฿31,014 / หน่วย