Dynaquip Controls Pva65amd11a | บอลวาล์วนิวเมติก Double Acting 1 In | 3tph5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DYNAQUIP CONTROLS PVA65AMD11A บอลวาล์ว นิวเมติกส์ ดับเบิ้ลรักษาการ 1 In | AD2RNZ 3TPH5

DYNAQUIP CONTROLS PVA65AMD11A บอลวาล์วนิวเมติกดับเบิลรักษาการ 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD2RNZ รุ่น: PVA65AMD11Aข้ามอ้างอิง: 3TPH5
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
฿33,915 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์วนิวเมติกกระตุ้น
วัสดุลูกบอลเหล็กสแตนเลส 316
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วActuated
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
สูงสุด ความดันขาเข้า300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ความดันCWP 600 psi
ติดโดยตรง
การดำเนินการการแสดงซ้ำ
ขนาดท่อ1"
ท่าเรือเต็ม
ความดันที่ต้องการ80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วัสดุซีลPTFE / ไวตัน (R)
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กกล้าไร้สนิม
ชั่วคราว พิสัย14 องศาถึง 140 องศา F
โครงสร้างวาล์วสามชิ้น

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.49
ความสูงของเรือ (ซม.)12.95
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.27
รหัส HS8481809040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการดำเนินการขนาดท่อราคา
DYNAQUIP CONTROLS PVA63AMD01A บอลวาล์ว นิวเมติกส์ Double Acting 1/2in | AD2RNX 3TPH3 PVA63AMD01Aการแสดงซ้ำ1 / 2 "฿32,476
DYNAQUIP CONTROLS PVA64AMD01A บอลวาล์ว นิวเมติกส์ Double Acting 3/4in | AD2RNY 3TPH4 PVA64AMD01Aการแสดงซ้ำ3 / 4 "฿33,331
DYNAQUIP CONTROLS PVA68AMD03A บอลวาล์ว นิวเมติกส์ ดับเบิ้ลรักษาการ 2 In | AD2RPC 3TPH8 PVA68AMD03Aการแสดงซ้ำ2"฿59,358
DYNAQUIP CONTROLS PVA63AMS012A บอลวาล์ว นิวเมติก สปริง กลับ 1/2in | AD2RPF 3TPJ2 PVA63AMS012ASpring Return - ปิดล้มเหลว1 / 2 "฿37,381
DYNAQUIP CONTROLS PVA64AMS023A บอลวาล์ว นิวเมติก สปริง กลับ 3/4in | AD2RPG 3TPJ3 PVA64AMS023Aสปริงรีเทิร์น3 / 4 "฿43,278
DYNAQUIP CONTROLS PVA65AMS024A บอลวาล์ว นิวเมติก สปริง กลับ 1 ใน | AD2RPH 3TPJ4 PVA65AMS024Aสปริงรีเทิร์น1"฿46,273
DYNAQUIP CONTROLS PVA67AMS035A บอลวาล์วสปริงกลับ 1 1/2 นิ้ว | AD2RPK 3TPJ6 PVA67AMS035Aสปริงรีเทิร์น1.5 "฿53,325

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DYNAQUIP CONTROLS PVA65AMD11A บอลวาล์วนิวเมติกดับเบิลรักษาการ 1 นิ้ว
฿33,915 / หน่วย