Dynaquip Controls Vae2.a0 3/4 | 6cx25 บอลวาล์ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

การควบคุม DYNAQUIP VAE2.A0 3/4 บอลวาล์วเหล็กกล้าคาร์บอนแบบอินไลน์ Fnpt 3/4 ใน | AE8FLQ 6CX25

DYNAQUIP CONTROLS VAE2.A0 3/4 บอลวาล์วเหล็กคาร์บอนอินไลน์ Fnpt 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE8FLQ รุ่น: VAE2.A0 3/4ข้ามอ้างอิง: 6CX25

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿6,275 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลเหล็กกล้าคาร์บอนชุบโครเมียม
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าคาร์บอน
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
จัดการวัสดุหล่อเหล็ก
ประเภทการจัดการคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 4600 psi
ขนาดท่อ3 / 4 "
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลไนไตร
วัสดุเบาะเดลริน (R)
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กชุบนิกเกิล
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 175 องศา F
โครงสร้างวาล์ว3-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.53
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)29.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8481803070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุลูกบอลจัดการวัสดุประเภทการจัดการแม็กซ์ ความดันขนาดท่อวัสดุต้นกำเนิดโครงสร้างวาล์วราคา
การควบคุม DYNAQUIP VAE2.A0 1 1/4 บอลวาล์วเหล็กกล้าคาร์บอนแบบอินไลน์ Fnpt 1-1/4 ใน | AA8YZB 1AWC9 VAE2.A0 1 1/4เหล็กกล้าคาร์บอนหล่อเหล็กคันโยกWOG 4600 psi1.25 "เหล็กกล้าคาร์บอน2-Piece฿15,097
การควบคุม DYNAQUIP VAE2.A0 1 1/2 บอลวาล์วเหล็กกล้าคาร์บอน Inline Fnpt 1-1/2 In | AA8YZC 1AWD1 VAE2.A0 1 1/2เหล็กกล้าคาร์บอนหล่อเหล็กคันโยกWOG 4600 psi1.5 "เหล็กกล้าคาร์บอน2-Piece฿19,824
DYNAQUIP CONTROLS VAE2.A00P 1/4 บอลวาล์วเหล็กกล้าคาร์บอน Inline Fnpt 1/4 In | AA8ZDW 1AWU2 VAE2.A00P1/4เหล็กกล้าคาร์บอนสังกะสีหล่อการล็อกการล็อกWOG 7000 psi1 / 4 "เหล็กกล้าคาร์บอน3-Piece฿3,931
การควบคุม DYNAQUIP VAE2.A00P 3/8 บอลวาล์วเหล็กกล้าคาร์บอน Inline Fnpt 3/8 In | AA8ZDX 1AWU3 VAE2.A00P3/8เหล็กกล้าคาร์บอนสังกะสีหล่อการล็อกการล็อกWOG 7000 psi3 / 8 "เหล็กกล้าคาร์บอน3-Piece฿5,038
DYNAQUIP CONTROLS VAE2.A00P 1/2 บอลวาล์วเหล็กกล้าคาร์บอน Inline Fnpt 1/2 In | AA8ZDY 1AWU4 VAE2.A00P1/2เหล็กกล้าคาร์บอนสังกะสีหล่อการล็อกการล็อกWOG 5800 psi1 / 2 "เหล็กกล้าคาร์บอน3-Piece฿4,238
DYNAQUIP CONTROLS VAE2.A00P 3/4 บอลวาล์วเหล็กกล้าคาร์บอน Inline Fnpt 3/4 In | AA8ZDZ 1AWU5 VAE2.A00P3/4เหล็กกล้าคาร์บอนหล่อเหล็กการล็อกการล็อกWOG 4600 psi3 / 4 "เหล็กกล้าคาร์บอน3-Piece฿6,494
การควบคุม DYNAQUIP VAE2.A00P 1 บอลวาล์วเหล็กกล้าคาร์บอน Inline Fnpt 1 In | AA8ZEA 1AWU6 VAE2.A00P1เหล็กกล้าคาร์บอนหล่อเหล็กการล็อกการล็อกWOG 4600 psi1"เหล็กกล้าคาร์บอน3-Piece฿7,672

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DYNAQUIP CONTROLS VAE2.A0 3/4 บอลวาล์วเหล็กคาร์บอนอินไลน์ Fnpt 3/4 นิ้ว
฿6,275 / หน่วย