EAGLE 1631 อ่างบรรจุของเหลวหกใส่ถัง 2 ถัง 5k ปอนด์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังเก็บน้ำรั่วไหล |
สี | สีเหลือง |
ความสูง | 6.5 " |
ความยาว | 51.5 " |
ความจุโหลด | 5000 ปอนด์ |
วัสดุ | เอทิลีน |
จำนวนกลอง | 2 |
ความจุการรั่วไหล | 34 แกลลอน. |
ความกว้าง | 26.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 133.35 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 134.62 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ก. 5000 ปอนด์
A. ระบบกักกันการรั่วไหลต้องสามารถกักเก็บได้อย่างน้อย 10% ของปริมาตรคอนเทนเนอร์ตามมาตรฐาน EPA และ SPCC
A. ระบบป้องกันการรั่วไหลป้องกันอุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย และสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยที่เกิดจากน้ำมัน สารเคมี หรือวัตถุอันตรายอื่นๆ
ก. จุน้ำหกได้ 34 แกลลอน ลูกค้าที่กำลังมองหาถังกักเก็บการรั่วไหลของถังที่มีความจุสูงกว่าสามารถเลือกได้ อ่างบรรจุ Eagle 1638 จุน้ำได้ 66 แกลลอน
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.