EAGLE 1925LEGS Tower ตู้เซฟไวไฟ, ประตูล็อคด้วยมือ
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เซฟของเหลวไวไฟ |
ชั้นวางเพิ่มเติม | 3KN 38 |
ความจุ | 12 แกลลอน. |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 18 " |
ประเภทประตู | ด้วยมือ |
เสร็จสิ้น | ผงมันวาวสูง |
ความสูง | 39 " |
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี |
จำนวนประตู | 1 |
จำนวนชั้นวาง | 1 |
แอปพลิเคชันตู้ความปลอดภัย | คณะรัฐมนตรีไวไฟ |
ประเภทตู้นิรภัย | ตู้มีขา |
ความกว้าง | 23 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 64.86 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 110.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 58.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.04 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ความจุ | ความลึก | ประเภทประตู | เสร็จสิ้น | ความสูง | จำนวนประตู | จำนวนชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พ.ศ. 1992 | 43 " | 90 แกลลอน. | 34 " | ด้วยมือ | อีพ็อกซี่ | 69 " | 2 | 2 | ฿91,013 | ||
พ.ศ. 1906 | 23 " | 16 แกลลอน. | 18 " | ด้วยมือ | สีเหลือง | 48 " | 1 | 1 | ฿43,690 | ||
พ.ศ. 3010 | 43 " | 30 แกลลอน. | 18 " | ปิดตัวเอง | ผงมันวาวสูง | 48 " | 2 | 1 | ฿57,474 | ||
พ.ศ. 4510 | 43 " | 45 แกลลอน. | 18 " | ปิดตัวเอง | ผงมันวาวสูง | 69 " | 2 | 2 | ฿67,600 | RFQ
| |
พ.ศ. 6010 | 31.25 " | 60 แกลลอน. | 31.25 " | ปิดตัวเอง | ผงมันวาวสูง | 69 " | 2 | 2 | ฿84,320 | ||
พ.ศ. 1905 | 23 " | 16 แกลลอน. | 18 " | ปิดตัวเอง | - | 48 " | 1 | 1 | ฿47,766 | ||
พ.ศ. 1932 | 43 " | 30 แกลลอน. | 18 " | ด้วยมือ | เคลือบเงาสูงปราศจากสารตะกั่ว | 48 " | 2 | 1 | ฿50,782 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.