EAGLE ADD14X ตู้เซฟไวไฟ 15 แกลลอน ขนาด 43 นิ้ว x 18 นิ้ว x 24 นิ้ว สีเหลือง

In Stock
รายการ: CE7TAZ รุ่น: ADD14Xอ้างไขว้: 1N762

รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿67,591 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตู้เซฟ
ประเภทปิดบัญชีปิดตัวเอง
สีสีเหลือง
ประเภทคอนเทนเนอร์ภาชนะขนาดเล็ก
ความกว้างในการเปิดประตู40 3 / 4 "
ประเภทประตูที่ใส่บานพับ
ความลึกภายนอก18 "
ความสูงภายนอก24 "
ความกว้างภายนอก43 "
เสร็จสิ้นผงเคลือบผิว
ประเภทการจัดการที่จับดึงปิดภาคเรียน
ในร่มกลางแจ้งในร่ม
ประเภทล็อคคีย์
วัสดุเหล็ก
จำนวนประตู2
จำนวนชั้นวาง1
ความจุ15 แกลลอน.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 70.2
ความสูงของเรือ (ซม.)73.66
ความกว้างของเรือ (ซม.)114.3
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าสหรัฐอเมริกา

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนประตูประเภทปิดบัญชีสีจำนวนชั้นวางความจุความจุบ่อประเภทคอนเทนเนอร์ความสูงในการเปิดประตูราคา
EAGLE 1900X ตู้เซฟไวไฟ 2 Gal. ขนาด 17 นิ้ว x 17 นิ้ว x 18 นิ้ว เหลือง ปิดอัตโนมัติ | CE7RMV 55EA59 1900X1ปิดตัวเองสีเหลือง12 แกลลอน.-ภาชนะขนาดเล็ก-฿57,474
EAGLE 1901X ตู้เซฟไวไฟ 2 Gal. ขนาด 17 นิ้ว x 17 นิ้ว x 18 นิ้ว เหลือง Manual Close | CE7RMW 55EA60 1901X1ด้วยมือ-12 แกลลอน.-ภาชนะขนาดเล็ก-฿50,949
EAGLE 1903X ตู้เซฟกันไฟ ปิดเอง ขนาด 17 นิ้ว x 17 นิ้ว x 22 นิ้ว เหลือง | CE7RMX 55EA61 1903X1ปิดตัวเองสีเหลือง14 แกลลอน.-ภาชนะขนาดเล็ก-฿49,499
EAGLE 1904X ตู้เซฟไวไฟ 4 Gal. ขนาด 17 นิ้ว x 17 นิ้ว x 22 นิ้ว เหลือง Manual Close | CE7RMY55EA62 1904X1ด้วยมือสีเหลือง14 แกลลอน.-ภาชนะขนาดเล็ก-฿40,899
EAGLE 1905X ตู้เซฟไวไฟ 16 แกลลอน ขนาด 23 1/4 นิ้ว x 18 นิ้ว x 44 นิ้ว เหลือง ปิดอัตโนมัติ | CE7RMZ 55EA74 1905X1ปิดตัวเองสีเหลือง116 แกลลอน.-ภาชนะขนาดเล็ก-฿66,823
EAGLE 1906X ตู้เซฟไวไฟ Manual Close ขนาด 23 1/4 นิ้ว x 18 นิ้ว x 44 นิ้ว | CE7RNA 55EA76 1906X1ด้วยมือสีเหลือง116 แกลลอน.-ภาชนะขนาดเล็ก-฿58,733
EAGLE 1923X ตู้เซฟไวไฟ 24 แกลลอน ขนาด 23 1/4 นิ้ว x 18 นิ้ว x 65 นิ้ว เหลือง แบบ Manual | CE7RNB 55EA85 1923X1ด้วยมือสีเหลือง324 แกลลอน.-ภาชนะขนาดเล็ก-฿67,395

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EAGLE ADD14X ตู้เซฟไวไฟ 15 แกลลอน ขนาด 43 นิ้ว x 18 นิ้ว x 24 นิ้ว สีเหลือง
฿67,591 / หน่วย