จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EATON 10Z-510 ข้อต่อท่อไฮดรอลิก | AF6UWA 20JW25

EATON 10Z-510 ข้อต่อท่อไฮโดรลิก

In Stock
รายการ: AF6UWA รุ่น: 10Z-510อ้างไขว้: 20JW25
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
฿1,549 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อท่อไฮโดรลิค
ขนาดเส้นประ10
เสร็จสิ้นสังกะสีไตรวาเลนต์โครเมต
วัสดุที่เหมาะสมเหล็กกล้าคาร์บอน
ประเภทการติดตั้งJIC ชายตรง
ถุงเท้ายาว5 / 8 "
JIC เธรด (ใน)7 / 8-14
ความยาว2.73 "
ชนิดภาพเขียนจีบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS7307929000

รายละเอียดสินค้า:

ข้อต่อท่อไฮดรอลิก Eaton รุ่น 510 ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมและไฮดรอลิกที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนน้ำมันไฮดรอลิกจากปิโตรเลียมและน้ำ

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ข้อต่อท่อ Eaton 10Z-510 ใช้เทคโนโลยีการชุบ DURA-KOTE ที่ทนต่อการกัดกร่อนได้ถึง 1000 ชั่วโมง
  • มีเทคโนโลยี 'Bite-the-wire' สำหรับการทำงานสูงและแรงดันระเบิด
  • โครงสร้างเหล็กคาร์บอนช่วยลดการรั่วไหลของคูลดาวน์
  • มีจีบแบบแบนสำหรับการกำหนดเส้นทางที่ง่าย

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • ท่อซีรีส์ Eaton Weatherhead: ท่อไฮดรอลิกเหล่านี้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์หรือท่อเกลียว JIC (สภาอุตสาหกรรมร่วม) ที่เหมาะสมโดยใช้ข้อต่อท่อไฮดรอลิก Eaton 10Z-510

มาตรฐานและการรับรอง:

  • SAE J1176

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม เทคโนโลยี 'bite-the-wire' คืออะไร?

A. เทคโนโลยี 'Bite-the-wire' เกี่ยวข้องกับการฟันปลาบนปลอกโลหะที่กัดการเสริมลวดของท่อ ซึ่งยึดจุดเชื่อมต่อที่แข็งแรงกว่าการย้ำแบบอื่นๆ

ถาม จะประกอบ Eaton 10Z-510 ได้อย่างไร

A.

  • ปลายท่อ Eaton 10Z-510 ประกอบเข้ากับท่อ Weatherhead โดยใช้ตัวหยุดบวกและอุปกรณ์ย้ำแบบปรับได้ที่มีอยู่
  • มีเส้นขีดเขียนรอบเส้นรอบวงของซ็อกเก็ตเพื่อให้ง่ายต่อการดูว่าปลอกรัดและตัวย้ำแบบปรับได้สำหรับการย้ำอยู่ที่ใด

ถาม ท่อไฮโดรลิกมีลักษณะเกลียวแบบใด?

A. เกลียวที่ใช้กันทั่วไปกับข้อต่อท่อไฮดรอลิก ได้แก่ UN / UNF, NPT / NPTF, BSPP (BSP & Parallel), BSPT (BSP & Tapered), Metric Parallel และ Metric Tapered

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเส้นประประเภทการติดตั้งถุงเท้ายาวความยาวราคา
EATON 04Z-102 ข้อต่อท่อไฮดรอลิก | AF6UNE 20JU51 04Z-1022ชาย NPT ตรง1 / 4 "1.84 "฿566
EATON 04Z-104 ข้อต่อท่อไฮดรอลิก | AF6UNF 20JU52 04Z-1044ชาย NPT ตรง1 / 4 "2.06 "฿684
EATON 04Z-504 ข้อต่อท่อไฮดรอลิก | AF6UNG 20JU53 04Z-5044JIC ชายตรง1 / 4 "2"฿938
EATON 04Z-505 ข้อต่อท่อไฮดรอลิก | AF6UNH 20JU54 04Z-5055JIC ชายตรง1 / 4 "1.84 "฿909
EATON 04Z-604 ข้อต่อท่อไฮดรอลิก | AF6UNJ 20JU55 04Z-6044JIC หญิงตรง1 / 4 "2"฿754
EATON 04Z-605 ข้อต่อท่อไฮดรอลิก | AF6UNK20JU56 04Z-6055JIC หญิงตรง1 / 4 "1.98 "฿796
EATON 04Z-664 ข้อต่อท่อไฮดรอลิก | AF6UNL 20JU57 04Z-6644ข้อต่อฟิตติ้ง JIC ตัวเมีย 90 องศา1 / 4 "1.84 "฿1,665

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EATON 10Z-510 ข้อต่อท่อไฮโดรลิก
฿1,549 / หน่วย