Eaton 129-0458 | มอเตอร์ไฮดรอลิก 3 Cu In/รอบ 5 Bolt | 5pzl4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EATON 129-0458 มอเตอร์ไฮดรอลิก 3 ลูกบาศ์กเข้า/รอบ 5 โบลต์ | AE6DNV 5PZL4

EATON 129-0458 มอเตอร์ไฮดรอลิก 3 Cu In/rev 5 Bolt

In Stock
รายการ: AE6DNV รุ่น: 129-0458ข้ามอ้างอิง: 5PZL4
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
฿44,029 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฮดรอลิมอเตอร์
การกำจัด3 คิว ใน. /Rev.
เมาท์หน้าแปลน5 Bolt, 1.25 "Pilot
ความสูง2.37 "
ความยาว5.12 "
สูงสุด อุณหภูมิน้ำมันฮิต F
แม็กซ์ RPM393
นาที. ความหนืดของน้ำมัน70 สส
เธรดพอร์ต9 / 16-18 UNF
ประเภทพอร์ตปลาย
คะแนนความดัน2030 PSI
เพลา Dia5 / 8 "
ความยาวเพลา1.03 "
ประเภทเพลาคีย์
ความกว้าง2.37 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.55
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8412298015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการกำจัดความยาวแม็กซ์ RPMประเภทพอร์ตคะแนนความดันราคา
EATON 129-0291 มอเตอร์ไฮดรอลิก. 5 Cu In / rev 5 Bolt | AE6DNL 5PZK6 129-02910.5 คิว ใน. /Rev.4.09 "1992ปลาย2400 PSI฿38,145
EATON 129-0339 มอเตอร์ไฮดรอลิก. 5 Cu In / rev 5 Bolt | AE6DNM 5PZK7 129-03390.5 คิว ใน. /Rev.4.09 "1992ด้าน2400 PSI฿34,073
EATON 129-0292 มอเตอร์ไฮดรอลิก. 79 Cu In / rev 5 Bolt | AE6DNN 5PZK8 129-02920.79 คิว ใน. /Rev.4.21 "1575ปลาย2400 PSI฿34,450
EATON 129-0340 มอเตอร์ไฮดรอลิก. 79 Cu In / rev 5 Bolt | AE6DNP 5PZK9 129-03400.79 คิว ใน. /Rev.4.21 "1575ด้าน2400 PSI฿39,022
EATON 129-0293 มอเตอร์ไฮดรอลิก 1.21 Cu In / rev 5 Bolt | AE6DNQ 5PZL0 129-02931.21 คิว ใน. /Rev.4.38 "1043ปลาย2400 PSI฿37,963
EATON 129-0341 มอเตอร์ไฮดรอลิก 1.21 Cu In / rev 5 Bolt | AE6DNR 5PZL1 129-03411.21 คิว ใน. /Rev.4.38 "1043ด้าน2400 PSI฿33,412
EATON 129-0294 มอเตอร์ไฮดรอลิก 1.93 Cu In / rev 5 Bolt | AE6DNT 5PZL2 129-02941.93 คิว ใน. /Rev.4.68 "650ปลาย2175 PSI฿37,567

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EATON 129-0458 มอเตอร์ไฮดรอลิก 3 Cu In/rev 5 Bolt
฿44,029 / หน่วย