Eaton 4412-12-12s | ข้อต่อตรงท่อ 5/8 นิ้ว 3/4-14 Npt | 4kfk3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EATON 4412-12-12s ข้อต่อท่อตรง 5/8 นิ้ว 3/4-14 NPT | AD8GXA 4KFK3

EATON 4412-12-12s ข้อต่อตรง 5/8 นิ้ว ท่อ 3/4-14 NPT

In Stock
รายการ: AD8GXA รุ่น: 4412-12-12sอ้างอิงไขว้: 4KFK3
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
฿2,191 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อท่อไฮโดรลิค
ขนาดเส้นประ-12
เสร็จสิ้นROHS ไตรวาเลนต์โครเมียมสังกะสี
วัสดุที่เหมาะสมเหล็ก
ประเภทการติดตั้งตรง
ถุงเท้ายาว5 / 8 "
ความยาว3.24 "
เธรด NPT3 / 4-14
ชนิดภาพเขียนชาย NPT ที่ใช้ซ้ำได้

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.21
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS7307995045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเส้นประเสร็จสิ้นถุงเท้ายาวความยาวราคา
EATON 4412-2-4S ข้อต่อท่อไฮดรอลิก NPT ตรง 1 / 8-27 | AB9TNW 2F519 4412-2-4S-4สังกะสีไดโครเมต3 / 16 "1.68 "฿399
EATON 4412-4-4S ข้อต่อท่อไฮดรอลิก NPT ตรง 1 / 4-18 | AB9TNY 2F521 4412-4-4S-4สังกะสีไดโครเมต3 / 16 "1.87 "฿353
EATON 4412-4-6S ข้อต่อท่อไฮดรอลิก NPT ตรง 1 / 4-18 | AB9TPA 2F523 4412-4-6S-6สังกะสีไดโครเมต5 / 16 "2.13 "฿478
EATON 4412-6-6S ข้อต่อท่อไฮดรอลิก NPT ตรง 3 / 8-18 | AB9TPB 2F525 4412-6-6S-6สังกะสีไดโครเมต5 / 16 "2.13 "฿458
EATON 4412-6-8S ข้อต่อท่อไฮดรอลิก NPT ตรง 3 / 8-18 | AB9TPC 2F527 4412-6-8S-8สังกะสีไดโครเมต13 / 32 "2.48 "฿717
EATON 4412-8-10S ข้อต่อท่อไฮดรอลิก NPT ตรง 1 / 2-14 | AB9TPE 2F529 4412-8-10S-10สังกะสีไดโครเมต1 / 2 "2.88 "฿1,072
EATON 4412-8-8S ข้อต่อท่อไฮดรอลิก | AB9TPF 2F531 4412-8-8S-8สังกะสีไดโครเมต13 / 32 "2.73 "฿723

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EATON 4412-12-12s ข้อต่อตรง 5/8 นิ้ว ท่อ 3/4-14 NPT
฿2,191 / หน่วย