Eaton 5100-s2-16b | Hansen 5100-s4-20b 5100 1 1/4 ปลั๊กถอดทองเหลือง | 2f533 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EATON 5100-S2-16B Hansen 5100-S4-20B 5100 1 1/4 ปลั๊กทองเหลือง | AB9TPG 2F533

EATON 5100-S2-16B Hansen 5100-S4-20B 5100 1 1/4 ปลั๊กอุดทองเหลือง

In Stock
รายการ: AB9TPG รุ่น: 5100-S2-16Bอ้างไขว้: 2F533
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
฿4,901 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิก
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ขนาดตัว1"
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
เสร็จสิ้นที่ราบ
อัตราการไหล40 กรัมต่อนาที
แฮนเซนอินเตอร์เชนจ์96-S36
กลไกการล็อคสกรูเข้าด้วยกัน
แม็กซ์ ความดัน3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 250 องศา F
ปาร์คเกอร์อินเตอร์เชนจ์6100
ขนาดท่อ NPT1
ประทับตราแคปทีฟวาล์ว
วัสดุซีลBuna N.
ประเภทซีลแคปทีฟวาล์ว
ปิดสอง
วัสดุแขนเสื้อเหล็ก
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 250 F
ขนาดเกลียว1 "-11-1 / 2
ชนิดภาพเขียนCoupler (ตัว)
UPC639789302564
การออกแบบวาล์วท่อวาล์ว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.61
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)15.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS7307995045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดภาพเขียนขนาดตัวอัตราการไหลการออกแบบวาล์วแม็กซ์ ความดันปาร์คเกอร์อินเตอร์เชนจ์ประทับตราประเภทซีลราคา
EATON 5100-S2-12B Hansen 5100-S4-16B 5100 1 ปลั๊กทองเหลือง | AD9YNF 4VTR6 5100-S2-12BCoupler ชายครึ่ง3 / 4 "18 กรัมต่อนาทีเหมือนท่อ3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว6105-12ล้างหน้าล้างหน้า฿5,944
EATON 5100-S2-20B Hansen 5100-S4-24B 5100 1 1/2 ปลั๊กทองเหลือง | AD9YNG 4VTR7 5100-S2-20BCoupler ชายครึ่ง1.25 "75 กรัมต่อนาทีเหมือนท่อ2750 PSI6105-20ล้างหน้าล้างหน้า฿16,193

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EATON 5100-S2-16B Hansen 5100-S4-20B 5100 1 1/4 ปลั๊กอุดทองเหลือง
฿4,901 / หน่วย