Eaton 5100-s2-20b | Hansen 5100-s4-24b 5100 1 1/2 ปลั๊กถอดทองเหลือง | 4vtr7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EATON 5100-S2-20B Hansen 5100-S4-24B 5100 1 1/2 ปลั๊กทองเหลือง | AD9YNG 4VTR7

EATON 5100-S2-20B Hansen 5100-S4-24B 5100 1 1/2 ปลั๊กอุดทองเหลือง

In Stock
รายการ: AD9YNG รุ่น: 5100-S2-20Bข้ามอ้างอิง: 4VTR7
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
฿16,193 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิก
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ขนาดตัว1.25 "
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
เสร็จสิ้นที่ราบ
อัตราการไหล75 กรัมต่อนาที
แฮนเซนอินเตอร์เชนจ์96-P41
ความยาว3 45 / 64 "
กลไกการล็อคสกรูเข้าด้วยกัน
แม็กซ์ ความดัน2750 PSI
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 250 องศา F
ปาร์คเกอร์อินเตอร์เชนจ์6105-20
ขนาดท่อ NPT1-1/4
ประทับตราล้างหน้า
วัสดุซีลBuna N.
ประเภทซีลล้างหน้า
ปิดสอง
วัสดุแขนเสื้อเหล็ก
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 250 F
ขนาดเกลียว1-1/4"-11-1/2
ชนิดภาพเขียนCoupler ชายครึ่ง
UPC639789302571
การออกแบบวาล์วเหมือนท่อ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.75
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS7307929000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดภาพเขียนขนาดตัวอัตราการไหลการออกแบบวาล์วแม็กซ์ ความดันปาร์คเกอร์อินเตอร์เชนจ์ประทับตราประเภทซีลราคา
EATON 5100-S2-16B Hansen 5100-S4-20B 5100 1 1/4 ปลั๊กทองเหลือง | AB9TPG 2F533 5100-S2-16BCoupler (ตัว)1"40 กรัมต่อนาทีท่อวาล์ว3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว6100แคปทีฟวาล์วแคปทีฟวาล์ว฿4,901
EATON 5100-S2-12B Hansen 5100-S4-16B 5100 1 ปลั๊กทองเหลือง | AD9YNF 4VTR6 5100-S2-12BCoupler ชายครึ่ง3 / 4 "18 กรัมต่อนาทีเหมือนท่อ3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว6105-12ล้างหน้าล้างหน้า฿5,944

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EATON 5100-S2-20B Hansen 5100-S4-24B 5100 1 1/2 ปลั๊กอุดทองเหลือง
฿16,193 / หน่วย