EATON C25END430R คอนแทคเตอร์วัตถุประสงค์เฉพาะ รวดเร็ว 50A 277 Vac 60 Hz เปิดด้วยแผ่นโลหะสำหรับติดตั้ง
รายการ: BJ8BEJ
รุ่น: C25END430R
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คอนแทควัตถุประสงค์ที่ชัดเจน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.99 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.53 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 8.59 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 6.81 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
E1C25DNB250A | ฿19,996 | RFQ
| |
C25BNB220H | - | RFQ
| |
C25BNB220T-84 | ฿4,061 | RFQ
| |
C25BNB220C | - | RFQ
| |
C25BNB230C | ฿3,802 | ||
C25BNB225C | - | RFQ
| |
C25BNB230T-84 | ฿5,520 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.