Eaton CC3100 | เบรกเกอร์แบบขึ้นรูป, 100 A, 10 Kaic, สามขั้ว, 240 V, #4-4/0 Awg Cu/al | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EATON CC3100 เบรกเกอร์แบบขึ้นรูป, 100 A, 10 Kaic, สามขั้ว, 240 V, #4-4/0 Awg Cu/Al | AG8MHP

Eaton CC3100 เบรกเกอร์แม่พิมพ์, 100 A, 10 Kaic, สามขั้ว, 240 V, #4-4/0 Awg Cu/Al

In Stock
รายการ: AG8MHP แบบ: CC3100
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
฿32,090 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์
คะแนน AIC10kAIC ที่ 240V
แอมป์100A
ประเภทกรอบCC
จำนวนเสา3
UPC782113386553
แรงดันไฟฟ้า240V
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.7
ความสูงของเรือ (ซม.)21.59
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ราคา
EATON CC3125 ชุดเบรกเกอร์หลัก, เบรกเกอร์แบบขึ้นรูป, 125 A, สามขั้ว, 240 V | AG8MHQ CC3125125A฿32,090
EATON CC3175 ชุดเบรกเกอร์หลัก, เบรกเกอร์แบบขึ้นรูป, 175 A, 10 Kaic, สามขั้ว, 120/240 V | AG8MHT CC3175175A-
RFQ
EATON CC3200 ชุดเบรกเกอร์หลัก, เบรกเกอร์แบบขึ้นรูป, 200 A, 10 Kaic, สามขั้ว, 120/240 V | AG8MHU CC3200200A฿31,316
EATON CC3200SR01 ชุดเบรกเกอร์หลัก, เบรกเกอร์แบบขึ้นรูป, หน้าสัมผัสเสริม 1 No 1 Nc, 200 A, 10 Kaic | AG8MHV CC3200SR01200A฿109,044
EATON CC3225 ชุดเบรกเกอร์หลัก, เบรกเกอร์แบบขึ้นรูป, 225 A, 10 Kaic, สามขั้ว, 120/240 V | AG8MHW CC3225225A฿32,090

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

Eaton CC3100 เบรกเกอร์แม่พิมพ์, 100 A, 10 Kaic, สามขั้ว, 240 V, #4-4/0 Awg Cu/Al
฿32,090 / หน่วย