EATON CCH3200 Cc เบรกเกอร์แบบปิด, เบรกเกอร์แบบหล่อ, ความสามารถในการขัดจังหวะสูง, 200 A, 100 Kaic
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เบรกเกอร์ |
คะแนน AIC | 22kAIC ที่ 240V |
แอมป์ | 200A |
ประเภทกรอบ | CC |
จำนวนเสา | 3 |
แรงดันไฟฟ้า | 240V |
ประเภทแรงดันไฟฟ้า | AC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.89 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.21 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 19.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 14.48 |
รุ่น | คะแนน AIC | แอมป์ | ประเภทกรอบ | ชิ้น | จำนวนเสา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ซีซีเอช2100 | 22kAIC ที่ 240V | 100A | CC | เบรกเกอร์ | 2 | - | RFQ
|
ซีซีเอช2125 | 22kAIC ที่ 240V | 125A | CC | เบรกเกอร์ | 2 | - | RFQ
|
ซีซีเอช2150 | 22kAIC ที่ 240V | 150A | CC | เบรกเกอร์ | 2 | - | RFQ
|
ซีซีเอช2175 | 22kAIC ที่ 240V | 175A | CC | เบรกเกอร์ | 2 | - | RFQ
|
ซีซีเอช2200 | 22kAIC ที่ 240V | 200A | CC | เบรกเกอร์ | 2 | - | RFQ
|
ซีซีเอช3100 | 22kAIC ที่ 240V | 100A | CC | เบรกเกอร์ | 3 | ฿63,020 | |
ซีซีเอช3125 | 22kAIC ที่ 240V | 125A | CC | เบรกเกอร์ | 3 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.