Eaton Chmdl3800f | Bolt On Circuit Breaker | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EATON CHMDL3800F C เฟรมเบรกเกอร์แม่พิมพ์แม่พิมพ์, Mdl-Frame, Chmdl, เฟรมเท่านั้น

In Stock
รายการ: AG8MNH รุ่น: CHMDL3800F

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿242,927 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเฟรมเบรกเกอร์
คะแนน AIC65kAIC ที่ 480V
แอมป์800A
ประเภทกรอบMD
จำนวนเสา3
แรงดันไฟฟ้า600V
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.85
ความสูงของเรือ (ซม.)10.41
ความยาวเรือ (ซม.)10.41
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.41

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนน AICประเภทกรอบราคา
EATON CMDL3800F C Moulded Case Circuit Breaker Frame, Mdl-Frame, Mdl, เฉพาะเฟรม | AG8MNX CMDL3800F50kAIC ที่ 480VMDL฿209,532

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EATON CHMDL3800F C เฟรมเบรกเกอร์แม่พิมพ์แม่พิมพ์, Mdl-Frame, Chmdl, เฟรมเท่านั้น
฿242,927 / หน่วย