EATON ECN0542EAA-R63/F สตาร์ทมอเตอร์แบบแม่เหล็ก, แรงดันคอยล์ 208VAC, 135A
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก |
การกระทำ | ไม่ย้อนกลับ |
แอมป์เอซี | 135A |
แบบฟอร์มการติดต่อเสริม | 1NC / 1NO |
คอยล์โวลต์ | AC 208V |
ความลึก | 8.47 " |
ความสูง | 29.1 " |
HP @ 3 เฟส - 208V | ฮิตแรงม้า |
HP @ 3 เฟส - 240V | ฮิตแรงม้า |
HP @ 3 เฟส - 480V | ฮิตแรงม้า |
HP @ 3 เฟส - 575V | ฮิตแรงม้า |
Hz | เฮิร์ตซ์ 60 |
คะแนน NEMA | 3R |
ขนาด NEMA | 4 |
จำนวนเสา | 3 |
โอเวอร์โหลดรีเลย์การตั้งค่าแอมป์ | 30A ถึง 150A |
ประเภทเริ่มต้น | สไตล์ NEMA |
ความกว้าง | 14.25 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | คอยล์โวลต์ | Hz | คะแนน NEMA | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
ECN0532AAA-R63/อี | - | - | - | ฿133,056 | RFQ
| |
ECN0532BAA-R63/อี | - | - | - | ฿133,056 | RFQ
| |
ECN0532CAA-R63/อี | - | - | - | ฿133,056 | RFQ
| |
ECN0542AAA-R63/ฟ | - | - | - | ฿271,805 | RFQ
| |
ECN0542BAA-R63/F | AC 240V | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ | 3R | ฿271,805 | RFQ
| |
ECN0542CAA-R63/เอฟ | AC 480V | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ | 3R | ฿271,805 | RFQ
| |
ECN0544AAA-R63/ฟ | AC 120V | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ | 4X | ฿330,280 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.