Eaton Faz-c16/2 | ตัวป้องกันเสริม 16 A 2 ขั้ว 480 Vac | 19yf03 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EATON FAZ-C16 / 2 แผ่นกันรอยเสริม 16 A 2 ขั้ว 480 VAC | AF6MAK 19YF03

EATON FAZ-C16/2 ตัวป้องกันเสริม, 16 A, 2 ขั้ว, 480 VAC

In Stock
รายการ: AF6MAK รุ่น: FAZ-C16/2อ้างไขว้: 19YF03
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
฿7,553 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวป้องกันเสริม IEC
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC277 / 480 VAC
แอมป์16
ประเภทเส้นโค้งC
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 96
ความลึก72.6mm
ความยาว84.7mm
สูงสุด คะแนนอากาศ10kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ4 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ18 AWG
การติดราง DIN
จำนวนเสา2
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลกรกฎาคม
ประเภทการเดินทางแม่เหล็กความร้อน
UPC4015082791407
ความกว้าง36mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.42
ความสูงของเรือ (ซม.)18.11
ความยาวเรือ (ซม.)12.12
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.37
รหัส HS8536200040

รายละเอียดสินค้า:

  • Eaton FAZ-C16 / 2 เป็นเบรกเกอร์ขนาดเล็กแบบ C-curve 2 ขั้วที่ออกแบบมาสำหรับโหลดตัวต้านทานและอุปนัยเล็กน้อยและใช้ในแผงควบคุมและมอเตอร์ไดรฟ์ ทำงานบนกระแสไฟฟ้า 16 แอมแปร์และแรงดันไฟฟ้า 96 VDC และ 277/480 VAC
  • เบรกเกอร์ Eaton ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA นี้มีการออกแบบการ จำกัด กระแสไฟฟ้าที่ให้การลัดวงจรอย่างรวดเร็วและป้องกันไม่ให้วงจรเสียหาย
  • มีความสามารถในการขัดจังหวะสูงสุด 10 kAIC และสามารถรองรับสายทองแดงหรืออลูมิเนียมที่มีขนาดตั้งแต่ 18 AWG ถึง 4 AWG

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์ประเภทเส้นโค้งพิกัดแรงดันไฟฟ้า DCจำนวนเสาความกว้างราคา
EATON FAZ-B1 / 1-SP อุปกรณ์ป้องกันเสริม 1a 1p 277vac | AF6KTX 19 ปี 45 FAZ-B1 / 1-SP277 VAC1BVDC 48117.7mm฿4,141
EATON FAZ-B2 / 1-SP อุปกรณ์ป้องกันเสริม 2a 1p 277vac | AF6KTY 19 ปี 46 FAZ-B2 / 1-SP277 VAC2BVDC 48117.7mm฿4,400
EATON FAZ-B3 / 1-SP อุปกรณ์ป้องกันเสริม 3a 1p 277vac | AF6KTZ 19 ปี 47 FAZ-B3 / 1-SP277 VAC3BVDC 48117.7mm฿4,267
EATON FAZ-C25 / 2 อุปกรณ์ป้องกันเสริม 25a 2p 480vac | AF6KUA 19YF05 FAZ-C25 / 2277 / 480 VAC25CVDC 96236mm฿7,268
EATON FAZ-C32 / 2 อุปกรณ์ป้องกันเสริม 32a 2p 480vac | AF6KUB 19YF06 FAZ-C32 / 2277 / 480 VAC32CVDC 96236mm฿9,150
EATON FAZ-C40 / 2 อุปกรณ์ป้องกันเสริม 40a 2p 480vac | AF6KUC 19YF07 FAZ-C40 / 2277 / 480 VAC40CVDC 96236mm฿10,713
EATON FAZ-C50 / 2 อุปกรณ์ป้องกันเสริม 50a 2p 480vac | AF6KUD 19YF08 FAZ-C50 / 2277 / 480 VAC50CVDC 96236mm฿12,980

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EATON FAZ-C16/2 ตัวป้องกันเสริม, 16 A, 2 ขั้ว, 480 VAC
฿7,553 / หน่วย