Eaton Faz-c6/1-sp | ตัวป้องกันเสริม 6a 1p 277vac | 19ปี65 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EATON FAZ-C6 / 1-SP อุปกรณ์ป้องกันเสริม 6a 1p 277vac | AF6LYV 19 ปี 65

EATON FAZ-C6/1-SP ตัวป้องกันเสริม 6a 1p 277vac

In Stock
รายการ: AF6LYV รุ่น: FAZ-C6/1-SPอ้างอิงข้าม: 19YE65
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
฿3,640 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวป้องกันเสริม IEC
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC277 VAC
แอมป์6
ประเภทเส้นโค้งC
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 48
ความลึก72.6mm
ความยาว84.7mm
สูงสุด คะแนนอากาศ10kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ4 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ18 AWG
การติดราง DIN
จำนวนเสา1
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลกรกฎาคม
ประเภทการเดินทางแม่เหล็กความร้อน
ความกว้าง17.7mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.42
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)8.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS8536200040

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์ประเภทเส้นโค้งพิกัดแรงดันไฟฟ้า DCจำนวนเสาความกว้างราคา
EATON FAZ-B1 / 1-SP อุปกรณ์ป้องกันเสริม 1a 1p 277vac | AF6KTX 19 ปี 45 FAZ-B1 / 1-SP277 VAC1BVDC 48117.7mm฿4,141
EATON FAZ-B2 / 1-SP อุปกรณ์ป้องกันเสริม 2a 1p 277vac | AF6KTY 19 ปี 46 FAZ-B2 / 1-SP277 VAC2BVDC 48117.7mm฿4,400
EATON FAZ-B3 / 1-SP อุปกรณ์ป้องกันเสริม 3a 1p 277vac | AF6KTZ 19 ปี 47 FAZ-B3 / 1-SP277 VAC3BVDC 48117.7mm฿4,267
EATON FAZ-C25 / 2 อุปกรณ์ป้องกันเสริม 25a 2p 480vac | AF6KUA 19YF05 FAZ-C25 / 2277 / 480 VAC25CVDC 96236mm฿7,268
EATON FAZ-C32 / 2 อุปกรณ์ป้องกันเสริม 32a 2p 480vac | AF6KUB 19YF06 FAZ-C32 / 2277 / 480 VAC32CVDC 96236mm฿9,150
EATON FAZ-C40 / 2 อุปกรณ์ป้องกันเสริม 40a 2p 480vac | AF6KUC 19YF07 FAZ-C40 / 2277 / 480 VAC40CVDC 96236mm฿10,713
EATON FAZ-C50 / 2 อุปกรณ์ป้องกันเสริม 50a 2p 480vac | AF6KUD 19YF08 FAZ-C50 / 2277 / 480 VAC50CVDC 96236mm฿12,980

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EATON FAZ-C6/1-SP ตัวป้องกันเสริม 6a 1p 277vac
฿3,640 / หน่วย