จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EATON FAZ-D25/3-NA เบรกเกอร์จิ๋ว 25a D Curve 3p | AF6MJW 19YG85

EATON FAZ-D25/3-NA เซอร์กิตเบรกเกอร์จิ๋ว 25a D Curve 3p

In Stock
รายการ: AF6MJW รุ่น: FAZ-D25/3-NAอ้างอิงไขว้: 19YG85
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
฿8,508 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์ขนาดเล็ก
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC277 / 480 VAC
แอมป์25
ประเภทเส้นโค้งD
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC48/96 โวลต์
ความลึก2.25 "
EAN4015081021482
ขนาดกรอบ40A
ความยาว3"
สูงสุด คะแนนอากาศ10kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ6 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ18 AWG
การติดราง DIN
จำนวนเสา3
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลกรกฎาคม
ประเภทการเดินทางแม่เหล็กความร้อน
ความกว้าง2.09 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)10.8
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8536200040

รายละเอียดสินค้า:

เบรกเกอร์วงจรขนาดเล็ก (MCB) ของ Eaton FAZ-D25/3-NA ใช้สำหรับป้องกันความผิดพลาดของการลัดวงจรระดับปานกลาง เช่น ในไฟส่องสว่าง ขดลวด และแผงควบคุม

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มันมีการเดินทางด้วยแม่เหล็กความร้อนเพื่อให้การป้องกันการ จำกัด กระแสไฟเป็นเวลานานและทันที
  • เซอร์กิตเบรกเกอร์นี้มีพิกัดกระแสไฟมาตรฐาน 25A และความสามารถในการขัดจังหวะสูงสุด 10kAIC ที่ 277 / 480V AC
  • สามารถรองรับขนาดลวดได้ตั้งแต่ 18 ถึง 6 AWG
  • เซอร์กิตเบรกเกอร์ C-curve นี้มาพร้อมกับตัวกระตุ้นแบบสลับสำหรับการดำเนินการด้วยตนเอง
  • มีการติดตั้งราง DIN เพื่อลดเวลาในการติดตั้งและการหยุดทำงานของสายไฟ

มาตรฐานและการรับรอง:

  • UL
  • ได้มาตรฐาน
  • CSA
  • IEC 60947-2

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ช่วงอุณหภูมิการทำงานของเบรกเกอร์จิ๋ว Eaton FAZ-D25/3-NA คือเท่าใด

A. เซอร์กิตเบรกเกอร์นี้สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -4 ถึง 140 องศาฟาเรนไฮต์

ถาม MCCB และ MCB ต่างกันอย่างไร

A.

  • MCB ปกป้องรายการจากการโอเวอร์โหลดในปัจจุบัน ในขณะที่ MCCB ปกป้องอุปกรณ์จากกระแสไฟผิดพลาดและอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นมากเกินไป
  • วงจรสะดุดของ MCB ได้รับการแก้ไขในขณะที่ MCCB มีวงจรการสะดุดที่เคลื่อนย้ายได้
  • MCB มีการให้คะแนนการขัดจังหวะที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับ MCCB

ถาม: ขั้วต่อชนิดใดที่ใช้ในเซอร์กิตเบรกเกอร์นี้

A. เซอร์กิตเบรกเกอร์นี้ใช้การเชื่อมต่อแคลมป์แบบสกรู

ถาม อะไรทำให้เบรกเกอร์วงจรขนาดเล็กสะดุด?

ก. การโอเวอร์โหลดวงจรเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรบ่อยครั้ง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ประเภทเส้นโค้งพิกัดแรงดันไฟฟ้า DCความลึกจำนวนเสาความกว้างราคา
EATON FAZ-C20/2-NA เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก 20 A, C-Curve 2 เสา 480 VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48/96 โวลต์1.5 "21.39 "฿5,743
EATON FAZ-C25 / 2-NA เบรกเกอร์ขนาดเล็ก 25a C Curve 2p | AF6KUF 19YG 31 FAZ-C25 / 2-NA25C48/96 โวลต์1.5 "21.39 "฿5,743
EATON FAZ-C30 / 2-NA เบรกเกอร์ขนาดเล็ก 30a C Curve 2p | AF6KUG 19YG 32 FAZ-C30 / 2-NA30C48/96 โวลต์1.5 "21.39 "฿5,743
EATON FAZ-C32/2-NA มิเนียเจอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์, 32 A, 2 P | AF6KUH 19YG33 FAZ-C32 / 2-NA32C48/96 โวลต์1.5 "21.39 "฿5,743
EATON FAZ-C1/1-NA-SP มิเนียเจอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์, C-Curve, 1 A, 277 / 480 VAC, Lug | AF6MDQ 19YF81 FAZ-C1 / 1-NA-SP1CVDC 481"10.71 "฿2,895
EATON FAZ-C2/1-NA-SP มิเนียเจอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์, 2 A, C Curve, 1 P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2CVDC 481"10.71 "฿2,895
EATON FAZ-C3/1-NA-SP มิเนียเจอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์, C-Curve, 3 A, 480 VAC, 1 P | AF6MDT 19YF83 FAZ-C3 / 1-NA-SP3CVDC 481"10.71 "฿2,895

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EATON FAZ-D25/3-NA เซอร์กิตเบรกเกอร์จิ๋ว 25a D Curve 3p
฿8,508 / หน่วย