EATON FC332-12-50 สายยางแบบไม่มีรู 3/4
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อแบบไม่มีซ็อกเก็ต |
ขนาดเส้นประ | 12 |
ท่อภายใน Dia | 3 / 4 " |
ความยาวท่อ | 50ft |
ท่อนอก Dia. | 1.04 " |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 7" |
แรงดันใช้งาน | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชั่วคราว พิสัย | -40 ถึง 302 องศา |
ชนิดภาพเขียน | แรงดันต่ำ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.48 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 4009220050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดเส้นประ | ท่อภายใน Dia | ความยาวท่อ | ท่อนอก Dia. | นาที. รัศมีการโค้งงอ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
เอฟซี332-04-R500 | 4 | 1 / 4 " | 500ft | 0.49 " | 3" | ฿220,219 | |
เอฟซี332-06-R500 | 6 | 3 / 8 " | 500ft | 0.63 " | 3" | ฿223,809 | |
เอฟซี332-08-R500 | 8 | 1 / 2 " | 500ft | 0.75 " | 5" | ฿269,072 | |
เอฟซี332-10-R400 | 10 | 5 / 8 " | 400ft | 0.91 " | 6" | ฿297,467 | |
เอฟซี332-12-R350 | 12 | 3 / 4 " | 350ft | 1.04 " | 7" | ฿296,050 | |
เอฟซี332-04-50 | 4 | 1 / 4 " | 50ft | 0.49 " | 3" | ฿22,887 | |
เอฟซี332-06-50 | 6 | 3 / 8 " | 50ft | 0.63 " | 3" | ฿23,712 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.